Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TURBOTORCH 0386G0813 Ρυθμιστής καθαρισμού Nitrogen Max Psig 200 | AB9GFV 2CZH8

TURBOTORCH 0386G0813 Ρυθμιστής καθαρισμού Nitrogen Max Psig 200

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9GFV Μοντέλο: 0386G0813Cross Ref: 2CZH8
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
€247.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αερίου
Σώμα Dia.2.3 "
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
Εισαγωγή σύνδεσης CGA580
Πρίζα σύνδεσης CGA1/4 "-37 βαθμοί φωτοβολίδα
Συντελεστής όγκου0.109
Αέριο κυλίνδρουάζωτο
Παράδοση5900 scfh
Εύρος πίεσης παράδοσης0 έως 200 psi
Υλικό διαφράγματοςNeoprene
Υπηρεσία φυσικού αερίουάζωτο
Μέγεθος μετρητή2.0
Πίεση παροχής μετρητών400 PSI
Σύνδεση εισόδουCGA-580
Μετρητής εισόδου4000 psi
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3000 psi
Σύνδεση εξόδουΑναβοσβήνει 1/4 "-37 βαθμοί
Συνολικό μήκος6.5 "
Χωρητικότητα ρυθμιστήΜεσαίο καθήκον
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας4000 psi
ΧαρακτηριστικάΜονό στάδιο, μεσαίου καθήκοντος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσης παράδοσηςΠίεση παροχής μετρητώνΜετρητής εισόδουΤιμή
TURBOTORCH 0386G0814 Ρυθμιστής καθαρισμού Nitrogen Max Psig 500 | AB9GFW 2CZH9 0386G08140 έως 500 psi600 psi3500 psi€296.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TURBOTORCH 0386G0813 Ρυθμιστής καθαρισμού Nitrogen Max Psig 200
€247.54 /μονάδα