TUFFTRAK SAFETY TTOS60X6BL Outrigger Pad, 600 x 600 x 60 mm | CF4EZW

TUFFTRAK SAFET TTOS60X6BL Μαξιλαράκι εξώφυλλου, 600 x 600 x 60 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF4EZW Μοντέλο: TTOS60X6BL

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€139.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαξιλαράκι εξώθησης
Ύψος50 mm
Μήκος600 mm
Πλάτος600 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.3411
Χώρα ΠροέλευσηςSL

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TUFFTRAK SAFET TTOS60X6BL Μαξιλαράκι εξώφυλλου, 600 x 600 x 60 mm
€139.75 /μονάδα