TSURUMI NK2-15 Αντλία αφυδάτωσης 2 Hp 110 / 220v | AC7FTG 38Η477

TSURUMI NK2-15 Αντλία Αφυδάτωσης 2 Hp 110/220v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7FTG Μοντέλο: NK2-15Σταυρός: 38H477

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,634.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία αφυδάτωσης
Ενισχυτές23.0/11.5
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλά θωρακισμένα, μόνιμα λιπαντικά, υψηλής θερμοκρασίας ρουλεμάν C3 με ονομαστική διάρκεια ζωής B-10
καλώδιο Μήκος32ft.
Μέγεθος καλωδίου12/3
Τύπος καλωδίου3-αγωγός STOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
Διάμετρος9.437 "
Απαλλαγή NPT3"
DutyΣυνεχής
ΛειτουργίαΑφυδάτωση
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού111
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού108
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού104
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού96
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού89
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού84
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού74
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού68
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού111
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος24.5 "
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΌλκιμος σίδηρος
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος24.5 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή69 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.14 "
Υλικό περιβλήματος κινητήραDie Cast αλουμίνιο
Στροφές κινητήρα3440
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3440
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο σιλικόνης
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούDie Cast αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΕργοτάξιο και Αφυδάτωση Κατοικιών
Τάση110/220
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια
Πλάτος9.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.55
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 45 ft του κεφαλιού (60)
    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSURUMI NK2-15 Αντλία Αφυδάτωσης 2 Hp 110/220v
€3,634.08 /μονάδα