TSURUMI LB-800A Αυτόματη Αντλία Αφυδάτωσης 1 Hp 115v | AC7FRY 38H469

TSURUMI LB-800A Αυτόματη Αντλία Αφυδάτωσης 1 Hp 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7FRY Μοντέλο: LB-800AΣταυρός: 38H469

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,694.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης
Ενισχυτές9.6
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλά θωρακισμένα, μόνιμα λιπαντικά, υψηλής θερμοκρασίας ρουλεμάν C3 με ονομαστική διάρκεια ζωής B-10
καλώδιο Μήκος50ft.
Μέγεθος καλωδίου14/3
Τύπος καλωδίου3-αγωγός STOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
Διάμετρος8.75 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
ΛειτουργίαΑφυδάτωση
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού82
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού77
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού72
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού67
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού60
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού53
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού45
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού37
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού82
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος13.437 "
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτώνΚαουτσούκ ουρεθάνης
Μονωτική κατηγορίαE
Μήκος13.437 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή59 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.12 "
Υλικό περιβλήματος κινητήραDie Cast αλουμίνιο
Στροφές κινητήρα3300
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3300
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο σιλικόνης
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούDie Cast αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΕργοτάξιο και Αφυδάτωση Κατοικιών
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 45 ft του κεφαλιού (28)
    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη κεφαλήΤιμή
Αντλία αυτόματης αφυδάτωσης TSURUMI LB-480A 2/3 Hp 110v | AC7FRW 38H467 LB-480Α236.132ft.6211.25 "2/311.25 "39.5 πόδια.€1,089.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSURUMI LB-800A Αυτόματη Αντλία Αφυδάτωσης 1 Hp 115v
€1,694.48 /μονάδα