Αντλία αυτόματης αφυδάτωσης TSURUMI LB-480A 2/3 Hp 110v | AC7FRW 38H467

TSURUMI LB-480A Αυτόματη Αντλία Αφυδάτωσης 2/3 Hp 110v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7FRW Μοντέλο: LB-480AΣταυρός: 38H467

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,089.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης
Ενισχυτές6.1
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλά θωρακισμένα, μόνιμα λιπαντικά, υψηλής θερμοκρασίας ρουλεμάν C3 με ονομαστική διάρκεια ζωής B-10
καλώδιο Μήκος32ft.
Μέγεθος καλωδίου16/3
Τύπος καλωδίου3-αγωγός STOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
Διάμετρος8.75 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
ΛειτουργίαΑφυδάτωση
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού62
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού57
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού50
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού44
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού36
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού23
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού11
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού62
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος11.25 "
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
HP2/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΚαουτσούκ ουρεθάνης
Μονωτική κατηγορίαE
Μήκος11.25 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή39.5 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.12 "
Υλικό περιβλήματος κινητήραDie Cast αλουμίνιο
Στροφές κινητήρα3255
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3255
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο σιλικόνης
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούDie Cast αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΕργοτάξιο και Αφυδάτωση Κατοικιών
Τάση110
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη κεφαλήΤιμή
TSURUMI LB-800A Αυτόματη Αντλία Αφυδάτωσης 1 Hp 115v | AC7FRY 38H469 LB-800Α539.650ft.8213.437 "113.437 "59 πόδια.€1,694.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSURUMI LB-480A Αυτόματη Αντλία Αφυδάτωσης 2/3 Hp 110v
€1,089.44 /μονάδα