Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI PL1DFL Power Lock (r) Flutes Series Διάμετρος 1.250 In | AD7ZCJ 4HJT8

TSUBAKI PL1DFL Power Lock(r) Σειρά Flutes Διάμετρος 1.250 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZCJ Μοντέλο: PL1DFLCross Ref: 4hjt8
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
€134.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα ισχύος (R)
Μέγεθος κοχλίαM6 Χ 18
Πίεση επαφής κόμβου (PSI)17,466
Ποσότητα μπουλονιού κλειδώματος7
Εκτός Dia.2.362 "
Εκτός Dia. Ανοχή+0.0015 "
Συνολικό μήκος1.217 "
Shaft Dia.1.25 "
Shaft Dia. Ανοχή-0.0015 "
Μεταδοτική ώση (λίβρες)11,282
Μεταδοτική ροπή (Ft-Lbs)589
Αντέξτε τη θερμοκρασία.-22- 400 Μοίρες F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4635
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8483308090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Τιμή
TSUBAKI PL1FL Power Lock (r) Flutes Series Διάμετρος 1.000 In | AD7ZCG 4HJT6 PL1FLM6 Χ 181.968 "+0.0013 "1.094 "1"€121.12
TSUBAKI PL1BFL Power Lock (r) Flutes Series Διάμετρος 1.125 In | AD7ZCH 4HJT7 PL1BFLM6 Χ 182.165 "+0.0013 "1.126 "1.125 "€127.14
TSUBAKI PL1FFL Power Lock (r) Flutes Series Διάμετρος 1.375 In | AD7ZCK 4HJT9 PL1FFLM6 Χ 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.375 "€127.10
TSUBAKI PL1HFL Power Lock (r) Flutes Series Διάμετρος 1.500 In | AD7ZCL 4HJU2 PL1HFLM6 Χ 182.559 "+0.0015 "1.224 "1.5 "€141.92
TSUBAKI PL2GFL Power Lock (r) Flutes Series Διάμετρος 2.4375 In | AD7ZCM 4HJU7 PL2GFLM8 Χ 223.74 "+0.0018 "1.37 "2.437 "€188.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI PL1DFL Power Lock(r) Σειρά Flutes Διάμετρος 1.250 In
€134.61 /μονάδα