Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI C2080HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JJT 1YGA8

TSUBAKI C2080HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JJT Μοντέλο: C2080HPOLCross Ref: 1YGA8
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
€55.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος αλυσίδας κυλίνδρων όφσετ
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2080H
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.625
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.701 "
Μέσα Pin Dia.0.448 "
Μήκος2"
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο1720 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.448 "
συνολικό πλάτος1.341 "
Μήκος καρφιτσών1.341 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.906 "
Τύπος καρφίτσαςΚούτερ
Πίσσα2"
Rivet End to Center Line0.64 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.906 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό5950 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΔιπλή κοίλη καρφίτσα
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καρφιτσώνΜέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΠίσσαRivet End to Center LineΎψος πλάκας ζεύξηςΤιμή
TSUBAKI C2062HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JHR 1YFY1 C2062HPOL1.055 "C2062H0.561 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "0.494 "0.677 "€50.31
TSUBAKI C2082HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JMD 1YGH4 C2082HPOL1.341 "C2082H0.701 "0.906 "Κούτερ2"0.64 "0.906 "€73.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI C2080HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin
€55.85 /μονάδα