Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI C2080HASA1RL Κυλινδρικό σύνδεσμο Διπλό Βήμα | AB4JLN 1YGF8

TSUBAKI C2080HASA1RL Κυλινδρική σύνδεση διπλού βήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4JLN Μοντέλο: C2080HASA1RLCross Ref: 1YGF8
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
€112.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος κυλίνδρων
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2080 ΕΧΕΙ
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.823 "
Μέσα Pin Dia.0.312 "
Μήκος2"
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο2400 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.312 "
συνολικό πλάτος1.543 "
Μήκος καρφιτσών1.543 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.906 "
Τύπος καρφίτσαςΚούτερ
Πίσσα2"
Rivet End to Center Line0.72 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.906 "
Θερμ. Εύρος-40 σε 750F
Αντοχή σε εφελκυσμό15,400 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑ-1 Συνημμένο
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήσυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΠίσσαΤιμή
TSUBAKI C2060HLK2RL Κυλινδρικό σύνδεσμο διπλού βήματος | AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€37.28
TSUBAKI C2060HLSA1RL Κυλινδρικό σύνδεσμο διπλού βήματος | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€27.22
TSUBAKI C2060HLSA2RL Κυλινδρικό σύνδεσμο διπλής πίσσας | AB3MTV 1UFP8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€27.22
TSUBAKI C2060HLSK1RL Κυλινδρικό σύνδεσμο Διπλό Βήμα | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€40.60
TSUBAKI C2060HSA1RL Κυλινδρική σύνδεση διπλού βήματος | AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€15.61
TSUBAKI C2060HSA2RL Κυλινδρικό σύνδεσμο διπλού βήματος | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€15.42
TSUBAKI C2060HSK1RL Κυλινδρική σύνδεση διπλού βήματος | AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€21.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI C2080HASA1RL Κυλινδρική σύνδεση διπλού βήματος
€112.27 /μονάδα