Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI C2060HASD1CL Σύνδεση κυλίνδρου διπλή πίσσα | AB4JHC 1YFW6

TSUBAKI C2060HASD1CL Σύνδεση κυλίνδρου διπλού βήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JHC Μοντέλο: C2060HASD1CLCross Ref: 1YFW6
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
€61.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση κυλίνδρου αλυσίδας
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2060 ΕΧΕΙ
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.652 "
Μέσα Pin Dia.0.234 "
Μήκος1.5 "
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο1410 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.234 "
συνολικό πλάτος1.225 "
Μήκος καρφιτσών1.225 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.677 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1.5 "
Rivet End to Center Line0.573 "
Roller Dia.0.469 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.677 "
Θερμ. Εύρος-40 σε 750F
Αντοχή σε εφελκυσμό9040 λίβρες
ΧαρακτηριστικάD-1 Συνημμένο
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήσυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΠίσσαΤιμή
TSUBAKI C2060HSA1CL Σύνδεση Roller Link Double Pitch | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€14.00
TSUBAKI C2060HSA2CL Σύνδεση Roller Link Double Pitch | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€16.84
TSUBAKI C2060HSK1CL Σύνδεση Roller Link Double Pitch | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€20.12
TSUBAKI C2060HSK2CL Σύνδεση Roller Link Double Pitch | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€21.28
TSUBAKI C2060HASSA1CL Σύνδεση Roller Link Double Pitch | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060 ΕΧΕΙ0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€60.51
TSUBAKI C2060HASA2CL Σύνδεση Roller Link Double Pitch | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060 ΕΧΕΙ0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€66.11
TSUBAKI C2060HASD3CL Σύνδεση Roller Link Double Pitch | AB4JHD 1YFW7 C2060HASD3CL0.234 "C2060 ΕΧΕΙ0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€64.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI C2060HASD1CL Σύνδεση κυλίνδρου διπλού βήματος
€61.56 /μονάδα