Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI C2052A1RL Συγκολλητικό κυλινδρικό σύνδεσμο A-1 | AB4KXL 1YLT9

TSUBAKI C2052A1RL Εξάρτημα σύνδεσης κυλίνδρου A-1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4KXL Μοντέλο: C2052A1RLCross Ref: 1YLT9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος κυλίνδρων
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2052
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.469 "
Μέσα Pin Dia.0.2 "
Μήκος1.25 "
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο970 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.2 "
συνολικό πλάτος0.878 "
Μήκος καρφιτσών0.875 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.08 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1.25 "
Rivet End to Center Line0.406 "
Roller Dia.0.75 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.591 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό6170 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑ-1 Συνημμένο
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.375

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήσυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI 80A1RL Roller Link A-1 Εξάρτημα | AB4KMD 1YKN8 80A1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€18.30
TSUBAKI 80LA1RL Συγκολλητής κυλίνδρου σύνδεσης A-1 | AB4KMP 1YKP9 80LA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€42.88
TSUBAKI 80ASA1RL Roller Link A-1 Συνημμένο | AB4KNP 1YKU6 80ASA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€69.29
TSUBAKI 80NPA1RL Roller Link A-1 Συνημμένο | AB4KPF 1YKW3 80NPA1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€31.15
TSUBAKI C2040A1RL Ράβδος σύνδεσμος A-1 Εξάρτημα | AB4KQJ 1YKZ2 C2040A1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€9.84
TSUBAKI C2040LA1RL Συγκολλητής κυλίνδρου σύνδεσης A-1 | AB4KQX 1YLA6 C2040LA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€15.28
TSUBAKI C2040ASA1RL Σύνδεσμος κυλίνδρου A-1 Εξάρτημα | AB4KTD 1YLD8 C2040ASA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€39.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI C2052A1RL Εξάρτημα σύνδεσης κυλίνδρου A-1
€15.24 /μονάδα