Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI C2050HPB Αλυσίδα κοίλου πείρου 10 πόδια | AB4JRN 1YGX6

TSUBAKI C2050HPB Κοίλη αλυσίδα 10 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JRN Μοντέλο: C2050HPBCross Ref: 1YGX6
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
€260.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2050 ίπποι
Τύπος αλυσίδαςΜεταφορέας κοίλων καρφιτσών
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.459 "
Μέσα Pin Dia.0.202 "
Μήκος10ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο705 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.284 "
συνολικό πλάτος0.855 "
Μήκος καρφιτσών0.855 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.08 "
Τύπος καρφίτσαςΚοίλη καρφίτσα
Πίσσα1-1 / 4 "
Rivet End to Center Line0.396 "
Roller Dia.0.4 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.591 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό4410 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2905
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ7315110045
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI 40HPB Αλυσίδα κοίλου πείρου 10 πόδια | AB4JPJ 1YGR1 40ΗΡΒ0.689 "40 hp397 λίβρες0.689 "0.06 "Καρφωμένος1 / 2 "0.315 "€281.73
TSUBAKI 50HPB Αλυσίδα κοίλου πείρου 10 πόδια | AB4JPN 1YGR5 50ΗΡΒ0.855 "50 hp705 λίβρες0.855 "0.08 "Καρφωμένος5 / 8 "0.396 "€327.32
TSUBAKI 60HPB Αλυσίδα κοίλου πείρου 10 πόδια | AB4JPT 1YGR9 60ΗΡΒ1.055 "60 hp948 λίβρες1.055 "0.094 "Καρφωμένος3 / 4 "0.494 "€338.32
TSUBAKI 80HPB Κοίλη αλυσίδα 10 πόδια | AB4JPY 1YGT5 80ΗΡΒ1.341 "80 hp1720 λίβρες1.341 "0.125 "Καρφωμένος1"0.64 "€893.93
TSUBAKI C2040HPB Κούφια αλυσίδα 10 πόδια | AB4JRK 1YGX3 C2040ΗΡΒ0.689 "C2040 ίπποι-0.689 "0.06 "Καρφωμένος1"0.315 "€267.99
TSUBAKI C2042HPB Αλυσίδα κοίλου πείρου 10 πόδια | AB4JRM 1YGX5 C2042ΗΡΒ0.689 "C2042 ίπποι-0.689 "0.06 "Κοίλη καρφίτσα1"0.315 "€387.82
TSUBAKI C2052HPB Αλυσίδα κοίλου πείρου 10 πόδια | AB4JRQ 1YGX8 C2052ΗΡΒ0.855 "C2052 ίπποι-0.855 "0.08 "Κοίλη καρφίτσα1-1 / 4 "0.396 "€424.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI C2050HPB Κοίλη αλυσίδα 10 ποδιών
€260.05 /μονάδα