Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 40HPB Αλυσίδα κοίλου πείρου 10 πόδια | AB4JPJ 1YGR1

TSUBAKI 40HPB Κοίλη αλυσίδα 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JPJ Μοντέλο: 40HPBCross Ref: 1YGR1
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
€281.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI40 hp
αντοχή στη θραύση397 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.312
Τύπος αλυσίδαςΚοίλη καρφίτσα
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.374 "
Μέσα Pin Dia.0.157 "
Μήκος10ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο397 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.224 "
συνολικό πλάτος0.689 "
Μήκος καρφιτσών0.689 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.06 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1 / 2 "
Rivet End to Center Line0.315 "
Roller Dia.0.312 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.472 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό2430 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.312 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6425
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ7315895000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

Η κοίλη αλυσίδα Tsubaki 40HPB χρησιμοποιείται σε συστήματα μεταφοράς, μηχανήματα συσκευασίας και εξοπλισμό χειρισμού υλικών. Έχει μήκος 10 πόδια και είναι ιδανικό για εφαρμογές μεταφοράς και μεταφοράς, όπου οι κοίλες ακίδες του επιτρέπουν την προσαρμογή και τις προσθήκες προσάρτησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Επιτρέπει την εισαγωγή σταυρωτών ράβδων σε οποιονδήποτε σύνδεσμο χωρίς αποσυναρμολόγηση της αλυσίδας, προσφέροντας ευελιξία και ευκολία.
  • Αυτή η αλυσίδα 40 κοίλων ακίδων έχει χαλύβδινη κατασκευή για αξιοπιστία και μακροζωία κατά τη λειτουργία.
  • Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 15 έως 30 βαθμούς F για να αντέχει σε μια σειρά από περιβάλλοντα.
  • Έρχεται με σχέδιο μονής βήματος για απλοποιημένη εγκατάσταση και συντήρηση.
  • Αυτή η αλυσίδα ακίδων διαθέτει συνδετικές ακίδες με ένα κοίλο κέντρο, το οποίο είναι χρήσιμο για την προσαρμογή / την τοποθέτηση πρόσθετων εξαρτημάτων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες σκέψεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εγκατάσταση κλειδιών καστάνιας Proto;

A. Μια επιτυχημένη εγκατάσταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικών χώρων αποθήκευσης ή τη χρήση διαμερισμάτων με ετικέτες στα κιβώτια εργαλείων για εύκολη πρόσβαση και οργάνωση. Μια προσεκτικά οργανωμένη ρύθμιση ελαχιστοποιεί το χρόνο διακοπής λειτουργίας και εξορθολογίζει την αποδοτικότητα της εργασίας.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτήν την κοίλη αλυσίδα καρφίτσας;

A.

  • Προετοιμάστε αλυσίδα και γρανάζια.
  • Τοποθετήστε την αλυσίδα σε γρανάζια.
  • Ρυθμίστε την ένταση όπως χρειάζεται.
  • Ασφαλίστε τυχόν συνημμένα.
  • Δοκιμή για σωστή λειτουργία.
  • Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ την κοίλη αλυσίδα Tsubaki 40HPB;

A.

  • Απενεργοποιήστε τον μεταφορέα και αποσυνδέστε το ρεύμα.
  • Εξετάστε την αλυσίδα για φθορά και ζημιά.
  • Αφαιρέστε τα υπολείμματα και τους ρύπους από την αλυσίδα και τον μεταφορέα.
  • Εφαρμόστε λιπαντικό αλυσίδας όπως συνιστάται.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή τάση της αλυσίδας για ομαλή λειτουργία.
  • Αντικαταστήστε αμέσως φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας κοίλης αλυσίδας καρφίτσας;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι μπορεί να χειριστεί τα φορτία υλικών σας.
  • Επιλέξτε το κατάλληλο υλικό για το περιβάλλον σας.
  • Επιλέξτε το σωστό μέγεθος αλυσίδας και βήμα για την εφαρμογή σας.
  • Εξετάστε τη δυνατότητα προσθήκης συνημμένων.
  • Αξιολογήστε την ευκολία καθαρισμού, λίπανσης και συντήρησης.
  • Μείνετε εντός του προϋπολογισμού σας ενώ πληροίτε τις απαιτήσεις απόδοσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI 50HPB Αλυσίδα κοίλου πείρου 10 πόδια | AB4JPN 1YGR5 50ΗΡΒ0.855 "50 hp705 λίβρες0.855 "0.08 "Καρφωμένος5 / 8 "0.396 "€327.32
TSUBAKI 60HPB Αλυσίδα κοίλου πείρου 10 πόδια | AB4JPT 1YGR9 60ΗΡΒ1.055 "60 hp948 λίβρες1.055 "0.094 "Καρφωμένος3 / 4 "0.494 "€338.32
TSUBAKI 80HPB Κοίλη αλυσίδα 10 πόδια | AB4JPY 1YGT5 80ΗΡΒ1.341 "80 hp1720 λίβρες1.341 "0.125 "Καρφωμένος1"0.64 "€893.93
TSUBAKI C2040HPB Κούφια αλυσίδα 10 πόδια | AB4JRK 1YGX3 C2040ΗΡΒ0.689 "C2040 ίπποι-0.689 "0.06 "Καρφωμένος1"0.315 "€267.99
TSUBAKI C2042HPB Αλυσίδα κοίλου πείρου 10 πόδια | AB4JRM 1YGX5 C2042ΗΡΒ0.689 "C2042 ίπποι-0.689 "0.06 "Κοίλη καρφίτσα1"0.315 "€387.82
TSUBAKI C2050HPB Αλυσίδα κοίλου πείρου 10 πόδια | AB4JRN 1YGX6 C2050ΗΡΒ0.855 "C2050 ίπποι-0.855 "0.08 "Κοίλη καρφίτσα1-1 / 4 "0.396 "€260.05
TSUBAKI C2052HPB Αλυσίδα κοίλου πείρου 10 πόδια | AB4JRQ 1YGX8 C2052ΗΡΒ0.855 "C2052 ίπποι-0.855 "0.08 "Κοίλη καρφίτσα1-1 / 4 "0.396 "€424.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 40HPB Κοίλη αλυσίδα 10 πόδια
€281.73 /μονάδα