Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI C2042LSA1RL Συγκολλητικό Roller Link Sa-1 | AB4KUM 1YLH3

TSUBAKI C2042LSA1RL Εξάρτημα σύνδεσης κυλίνδρου Sa-1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4KUM Μοντέλο: C2042LSA1RLCross Ref: 1YLH3
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
€19.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος κυλίνδρων
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2042L
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.38 "
Μέσα Pin Dia.0.156 "
Μήκος1"
ΛίπανσηSelf Lube
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο595 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.156 "
συνολικό πλάτος0.717 "
Μήκος καρφιτσών0.705 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.06 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line0.325 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.472 "
Θερμ. Εύρος14 έως 302F
Αντοχή σε εφελκυσμό3530 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΣυνημμένο SA-1
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.312

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήσυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI 80LSA1RL Roller Link Sa-1 Συνημμένο | AB4KMV 1YKR5 80LSA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€39.09
TSUBAKI 80SA1RL Roller Link Sa-1 Συνημμένο | AB4KND 1YKT5 80SA1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€16.14
TSUBAKI 80ASSA1RL Roller Link Sa-1 Συνημμένο | AB4KNW 1YKV3 80ASSA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€65.38
TSUBAKI C2040LSA1RL Συγκολλητικό Roller Link Sa-1 | AB4KRH 1YLB7 C2040LSA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€13.89
TSUBAKI C2040SA1RL Συγκολλητικό Roller Link Sa-1 | AB4KRV 1YLC9 C2040SA1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€7.99
TSUBAKI C2040ASSA1RL Συγκολλητικό Roller Link Sa-1 | AB4KTP 1YLE9 C2040ASSA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€35.67
TSUBAKI C2042ASSA1RL Συγκολλητικό Roller Link Sa-1 | AB4KTY 1YLF8 C2042ASSA1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€41.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI C2042LSA1RL Εξάρτημα σύνδεσης κυλίνδρου Sa-1
€19.94 /μονάδα