Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI C2042ASSK2RL Roller Link Sk-2 Εξάρτημα | AB4KUB 1YLG2

TSUBAKI C2042ASSK2RL Εξάρτημα συνδέσμου κυλίνδρου Sk-2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4KUB Μοντέλο: C2042ASSK2RLCross Ref: 1YLG2
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
€51.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος κυλίνδρων
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2042AS
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.38 "
Μέσα Pin Dia.0.156 "
Μήκος1"
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο150 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.156 "
συνολικό πλάτος0.717 "
Μήκος καρφιτσών0.705 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.06 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line0.325 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.472 "
Θερμ. Εύρος-40 σε 750F
ΧαρακτηριστικάΣυνημμένο SK-2
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.312

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0113
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήσυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI C2040LSK2RL Σύνδεσμος κυλίνδρου Sk-2 | AB4KRQ 1YLC5 C2040LSK2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€20.06
TSUBAKI C2040SK2RL Συγκολλητικό Roll-Link Sk-2 | AB4KTB 1YLD6 C2040SK2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€10.37
TSUBAKI C2040ASSK2RL Συγκολλητικό Roll-Link Sk-2 | AB4KTV 1YLF5 C2040ASSK2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€42.71
TSUBAKI C2042SK2RL Roller Link Sk-2 Εξάρτημα | AB4KUR 1YLH8 C2042SK2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.98
TSUBAKI C2050SK2RL Roller Link Sk-2 Συνημμένο | AB4KWL 1YLP4 C2050SK2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€13.93
TSUBAKI C2050ASSK2RL Συγκολλητικό Roll-Link Sk-2 | AB4KXD 1YLT2 C2050ASSK2RL0.2 "C2050AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€53.55
TSUBAKI C2052ASSK2RL Συγκολλητικό Roll-Link Sk-2 | AB4KXK 1YLT8 C2052ASSK2RL0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€74.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI C2042ASSK2RL Εξάρτημα συνδέσμου κυλίνδρου Sk-2
€51.35 /μονάδα