AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ράφια αποθήκευσης κυλίνδρων Air-Kaddy 40 Series SCBA


Οι σχάρες αποθήκευσης κυλίνδρων SCBA της Air Systems International Air-Kaddy 40 Series είναι λύσεις αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται σε πυροσβεστικούς σταθμούς, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τοποθεσίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την ασφαλή αποθήκευση κυλίνδρων SCBA (Αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή), εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση, οργανωμένη αποθήκευση και σωστή... εξαερισμός. Είναι ιδανικά για τη διατήρηση της ετοιμότητας του εξοπλισμού ασφαλείας, τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής διαχείρισης του αποθέματος και την προώθηση της γρήγορης ανάπτυξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τοποθετημένο καλάθι: Ναι , Χρώμα: Ασημένιο , Υλικό: Αλουμίνιο , Σειρά: AIR KADDY , Πλάτος: 37 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςThread SaversΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AK40-25
22 1 / 2 "60 "-€8,213.56
B
AK40-15CRT
22 1 / 4 "36 "-€6,579.20
C
AK40-30
22 1 / 4 "60 "Οχι€7,008.75
RFQ
C
ΑΚ40-30ΤΣ
22 1 / 4 "68 "Ναι€6,149.66
RFQ
D
AK40-40
22 1 / 4 "76 "Οχι€9,013.30
RFQ
E
AK40-15
22 1 / 4 "36 "Οχι€4,975.57
F
ΑΚ40-15ΤΣ
22 1 / 4 "36 "Ναι€5,290.57
RFQ
A
ΑΚ40-25ΤΣ
22 1 / 4 "60 "Ναι€6,292.84
RFQ
D
ΑΚ40-40ΤΣ
22 1 / 4 "78 "Ναι€9,807.95
RFQ
G
AK40-35
22 1 / 4 "68 "Οχι€7,910.80
RFQ
G
ΑΚ40-35ΤΣ
22 1 / 4 "68 "Ναι€8,583.75
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν κατασκευή από αλουμίνιο για να εξασφαλίζουν δομική ακαμψία και ενισχυμένη αντοχή.
  • Αυτά τα ράφια αποθήκευσης κυλίνδρων έχουν συμπαγή σχεδιασμό για αύξηση της απόδοσης του χώρου αποθήκευσης.
  • Διατίθενται με ρυθμιζόμενους βραχίονες ή βάσεις για να χωρέσουν διαφορετικά μεγέθη κυλίνδρων.
  • Αυτά τα ράφια αποθήκευσης είναι εξοπλισμένα με ασφαλείς μηχανισμούς κλειδώματος για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
  • Προσφέρουν κατάλληλο αερισμό και ροή αέρα για να εξασφαλίσουν ότι οι κύλινδροι παραμένουν σε βέλτιστη κατάσταση.
  • Διαθέτουν αρθρωτό σχεδιασμό, επιτρέποντας την εύκολη επέκταση και προσαρμογή σύμφωνα με τις απαιτήσεις αποθήκευσης.
  • Αυτά τα ράφια αποθήκευσης κυλίνδρων διαθέτουν σαφείς επιλογές σήμανσης ή αναγνώρισης για γρήγορη και εύκολη ανάκτηση κυλίνδρων.
  • Διαθέτουν επιλογές τοποθέτησης για τοίχο, δάπεδο ή ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, παρέχοντας ευελιξία στην τοποθέτηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να συναρμολογήσετε αυτά τα ράφια αποθήκευσης κυλίνδρων;

  • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και το υλικό, όπως καθορίζεται στις οδηγίες συναρμολόγησης που παρέχονται με τα ράφια.
  • Προσδιορίστε τη βάση ή το πλαίσιο της θήκης αποθήκευσης και τοποθετήστε την στην επιθυμητή θέση.
  • Στερεώστε τα κάθετα στηρίγματα ή τους ορθοστάτες στη βάση χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό, ακολουθώντας τις παρεχόμενες οδηγίες.
  • Συνδέστε τις οριζόντιες δοκούς ή εγκάρσιες ράβδους στα κατακόρυφα στηρίγματα, διασφαλίζοντας ότι έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
  • Εάν υπάρχει, συνδέστε τυχόν πρόσθετα ράφια ή διαμερίσματα σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
  • Ελέγξτε ξανά όλες τις συνδέσεις για να βεβαιωθείτε ότι είναι σφιχτές και ασφαλείς.
  • Ελέγξτε τη σταθερότητα της συναρμολογημένης σχάρας αποθήκευσης για να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να συγκρατήσει με ασφάλεια τον προβλεπόμενο αριθμό κυλίνδρων.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή των ραφιών αποθήκευσης κυλίνδρων SCBA της Air Systems International Air-Kaddy 40 Series;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη χωρητικότητα αποθήκευσης, το μέγεθος και τις διαστάσεις, το υλικό κατασκευής, τα ρυθμιζόμενα χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τον εξαερισμό και τη ροή αέρα, την ευκολία συναρμολόγησης, την ευελιξία και τη δυνατότητα επέκτασης, τη συμμόρφωση και τα πρότυπα.

Πώς να συντηρήσετε αυτά τα ράφια αποθήκευσης SCBA;

Η τακτική συντήρηση των ραφιών αποθήκευσης SCBA περιλαμβάνει επιθεώρηση για τυχόν σημάδια ζημιάς, διατήρηση των ραφιών καθαρών και διασφάλιση της σωστής αποθήκευσης των κυλίνδρων SCBA.

Ποιοι κύλινδροι ASI μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτές τις βάσεις αποθήκευσης κυλίνδρων SCBA;

Air System International κύλινδροι αποθήκευσης αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτά τα ράφια και να παρέχει αναπνεύσιμο αέρα στους πυροσβέστες ή τους διασώστες σε επικίνδυνες τοποθεσίες. Περιλαμβάνουν εγκεκριμένους με DOT / TC κυλίνδρους αναπνευστικού αέρα με μέγιστη πίεση λειτουργίας 5000 psi.

Πώς πρέπει να διατηρήσω τη δομική ακεραιότητα των ραφιών αποθήκευσης με την πάροδο του χρόνου;

Επιθεωρείτε τα ράφια περιοδικά για σημάδια διάβρωσης ή ζημιάς. Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν διαβρωμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα για να διασφαλίσετε τη συνεχή δομική ακεραιότητα του συστήματος αποθήκευσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;