Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI BL523RB Αλυσίδα φύλλων 10 πόδια Ansi Μέγεθος Bl5 | AB4JQM 1YGU9

TSUBAKI BL523RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Μέγεθος Bl5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JQM Μοντέλο: BL523RBCross Ref: 1YGU9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€348.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα φύλλων
Μέγεθος αλυσίδας ANSIBL5
Τύπος αλυσίδαςΤυπικό πριτσίνια
Μέσα Pin Dia.0.234 "
ΔέσιμοX 2 3
Μήκος10ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑτσάλι
Εξωτερικά Pin Dia.0.234 "
συνολικό πλάτος0.594 "
Μήκος καρφιτσών0.594 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.094 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα5 / 8 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.591 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό8800 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.474
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ7315120080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος πλάκας συνδέσμουΜέγεθος αλυσίδας ANSIΔιάμετρος τρύπας.ΠίσσαRoller Dia.Ύψος πλάκας ζεύξηςΑντοχή σε εφελκυσμόΜέσα Pin Dia.Τιμή
TSUBAKI BL423 Leaf Chain 200 Feet Ansi Μέγεθος Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 λίβρες0.2 "€3,663.06
TSUBAKI BL423RB Αλυσίδα φύλλων 10 πόδια Ansi Μέγεθος Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 λίβρες0.2 "€187.54
TSUBAKI BL434 Leaf Chain 100 πόδια Ansi Μέγεθος Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 λίβρες0.2 "€2,296.90
TSUBAKI BL434RB Αλυσίδα φύλλων 10 πόδια Ansi Μέγεθος Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 λίβρες0.2 "€234.65
TSUBAKI BL446 Αλυσίδα φύλλων 100 πόδια Ansi Μέγεθος Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 λίβρες0.2 "€3,030.86
TSUBAKI BL446RB Αλυσίδα φύλλων 10 πόδια Ansi Μέγεθος Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 λίβρες0.2 "€553.48
Tsubaki BL466RB αλυσίδα φύλλων 10 πόδια ANSI BL4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 λίβρες0.2 "€752.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI BL523RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Μέγεθος Bl5
€348.67 /μονάδα