TSUBAKI BL446 Αλυσίδα φύλλων 100 πόδια Ansi Μέγεθος Bl4 | AB4JQH 1YGU5

TSUBAKI BL446 Leaf Chain 100 Feet Ansi Μέγεθος Bl4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JQH Μοντέλο: BL446Cross Ref: 1YGU5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,030.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα φύλλων
Μέγεθος αλυσίδας ANSIBL4
Τύπος αλυσίδαςΤυπικό πριτσίνια
Διάμετρος τρύπας.0.202 "
Μέσα Pin Dia.0.2 "
ΔέσιμοX 4 6
Μήκος100ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑτσάλι
Εξωτερικά Pin Dia.0.2 "
συνολικό πλάτος0.929 "
Μήκος καρφιτσών0.929 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.08 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1 / 2 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.472 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό10,600 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.35
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ7315120080
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος πλάκας συνδέσμουΜέγεθος αλυσίδας ANSIΔιάμετρος τρύπας.ΠίσσαRoller Dia.Ύψος πλάκας ζεύξηςΑντοχή σε εφελκυσμόΜέσα Pin Dia.Τιμή
TSUBAKI BL423 Leaf Chain 200 Feet Ansi Μέγεθος Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 λίβρες0.2 "€3,663.06
TSUBAKI BL423RB Αλυσίδα φύλλων 10 πόδια Ansi Μέγεθος Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 λίβρες0.2 "€187.54
TSUBAKI BL434 Leaf Chain 100 πόδια Ansi Μέγεθος Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 λίβρες0.2 "€2,296.90
TSUBAKI BL434RB Αλυσίδα φύλλων 10 πόδια Ansi Μέγεθος Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 λίβρες0.2 "€234.65
TSUBAKI BL446RB Αλυσίδα φύλλων 10 πόδια Ansi Μέγεθος Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 λίβρες0.2 "€553.48
Tsubaki BL466RB αλυσίδα φύλλων 10 πόδια ANSI BL4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 λίβρες0.2 "€752.22
TSUBAKI BL523 Αλυσίδα φύλλων 100 πόδια Ansi Μέγεθος Bl5 | AB4JQL 1YGU8 BL5230.094 "BL50.236 "5 / 8 "-0.591 "8800 λίβρες0.234 "€1,915.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI BL446 Leaf Chain 100 Feet Ansi Μέγεθος Bl4
€3,030.86 /μονάδα