Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series | AB4KPC 1YKV9

TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4KPC Μοντέλο: 80HOLCross Ref: 1YKV9
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
€26.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος αλυσίδας κυλίνδρων όφσετ
Μέγεθος αλυσίδας ANSI80
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.823 "
Μέσα Pin Dia.0.312 "
Μήκος1"
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο3630 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.312 "
συνολικό πλάτος1.543 "
Μήκος καρφιτσών1.543 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.156 "
Τύπος καρφίτσαςΚούτερ
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line0.72 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.949 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό17,640 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΒαριά σειρά
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καρφιτσώνΜέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Τιμή
TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - Πακέτο 5 Heavy Series | AB4KLK 1YKK9 60HOL1.252 "600.669 "0.125 "Καρφωμένος0.75 "0.583 "0.469 "€81.15
TSUBAKI 35 OL Chain Link Single Strand # 35 - Πακέτο 5 | AE7DHA 5X291 35 ΟΛ-35---0.375 "--€32.14
TSUBAKI 40 OL Chain Link Single Strand # 40 - Πακέτο 5 | AE7DHD 5X294 40 ΟΛ-40---0.5 "--€43.35
TSUBAKI 41 OL Chain Link Single Strand #41 - Πακέτο 5 | AE7DHG 5X297 41 ΟΛ-41---0.5 "--€28.35
TSUBAKI 50 OL Chain Link Single Strand #50 - Πακέτο 5 | AE7DHK 5X300 50 ΟΛ-50---0.625 "--€46.11
TSUBAKI 60 OL Chain Link Single Strand #60 - Πακέτο 5 | AE7DHN 5X303 60 ΟΛ-60---0.75 "--€67.08
TSUBAKI 80 OL Αλυσίδα Link Single Strand # 80 | AF2PRG 6X530 80 ΟΛ-80---1"--€17.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series
€26.55 /μονάδα