Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 80D3CL Σύνδεση Roller Link D-3 Attachment | AB4KMH 1YKP3

TSUBAKI 80D3CL Εξάρτημα σύνδεσης κυλίνδρου D-3

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4KMH Μοντέλο: 80D3CLCross Ref: 1YKP3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€26.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση κυλίνδρου αλυσίδας
Μέγεθος αλυσίδας ANSI80
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.758 "
Μέσα Pin Dia.0.312 "
Μήκος1"
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο2400 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.312 "
συνολικό πλάτος1.398 "
Μήκος καρφιτσών1.398 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.125 "
Τύπος καρφίτσαςΚούτερ
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line0.64 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.949 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό15,400 λίβρες
ΧαρακτηριστικάD-3 Συνημμένο
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI 60 AS C/L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C / L1.087 "60AS----0.75 "-€145.96
TSUBAKI 50 AS C / L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C / L0.878 "50AS----0.625 "-€112.73
TSUBAKI 40 AS C/L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C / L0.717 "40AS----0.5 "-€93.88
TSUBAKI 100D1CL Σύνδεση Roller Link D-1 Attachment | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Καρφωμένος1.25 "0.778 "€34.94
Συνδετικός σύνδεσμος TSUBAKI 35D1CL - Πακέτο 5 συνημμένων D -1 | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Καρφωμένος0.375 "0.23 "€58.43
TSUBAKI 35D3CL Σύνδεσμος σύνδεσης - Πακέτο 5 D-3 Συνημμένο | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Καρφωμένος0.375 "0.23 "€62.36
TSUBAKI 35WA1CL Συνδετικός Σύνδεσμος - Πακέτο 5 Εξάρτημα A-1 | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Καρφωμένος0.375 "0.23 "€59.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 80D3CL Εξάρτημα σύνδεσης κυλίνδρου D-3
€26.68 /μονάδα