Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 60B17SS Γρανάζια # 60 Εξωτερική Διάμετρος 4.460 Inch Ss | AE3YQG 5GVN9

TSUBAKI 60B17SS Γρανάζια # 60 Εξωτερική Διάμετρος 4.460 ίντσες Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3YQG Μοντέλο: 60B17SSCross Ref: 5GVN9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€519.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοσκέφαλος γρανάζι
Αριθμός γραναζιού ANSI60
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Hub Dia.3-1 / 4 "
Μήκος έως Bore1.25 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Οπή2-1 / 4 "
Αριθμός δοντιών17
Εκτός Dia.4.46 "
Πίτσα Ντιά.4.082 "
ΧαρακτηριστικάΑπλό Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8483901050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Μέγιστη. ΟπήΑριθμός δοντιώνΕκτός Dia.Πίτσα Ντιά.Τιμή
TSUBAKI 60B12SS Sprocket # 60 Εξωτερική διάμετρος 3.250 ίντσες Ss | AE3YQF 5GVN4 60B12SS2-3 / 8 "1-3 / 8 "123.25 "2.898 "€349.41
TSUBAKI 60B18SS Sprocket # 60 Εξωτερική διάμετρος 4.700 ίντσες Ss | AE3YQH 5GVP0 60B18SS3"2-3 / 4 "184.7 "4.319 "€628.82
TSUBAKI 60B22SS Sprocket # 60 Εξωτερική διάμετρος 5.670 ίντσες Ss | AE3YQJ 5GVP4 60B22SS3"2-3 / 4 "225.67 "5.27 "€669.06
TSUBAKI 60B23SS Sprocket # 60 Εξωτερική διάμετρος 5.910 ίντσες Ss | AE3YQK 5GVP5 60B23SS3"2-3 / 4 "235.91 "5.508 "€846.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 60B17SS Γρανάζια # 60 Εξωτερική Διάμετρος 4.460 ίντσες Ss
€519.37 /μονάδα