Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 60 CL Chain Link Single Strand # 60 - Πακέτο 5 | AE7DHM 5X302

TSUBAKI 60 CL Chain Link Single Strand #60 - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DHM Μοντέλο: 60 CLΣταυρός: 5Χ302

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση κυλίνδρου αλυσίδας
Μέγεθος αλυσίδας ANSI60
Μέσα Pin Dia.0.234 "
ΥλικόΆνθρακα
Πίσσα0.75 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI 60 AS C/L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C / L1.087 "60AS----0.75 "-€145.96
TSUBAKI 50 AS C / L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C / L0.878 "50AS----0.625 "-€112.73
TSUBAKI 40 AS C/L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C / L0.717 "40AS----0.5 "-€93.88
TSUBAKI 100D1CL Σύνδεση Roller Link D-1 Attachment | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Καρφωμένος1.25 "0.778 "€34.94
Συνδετικός σύνδεσμος TSUBAKI 35D1CL - Πακέτο 5 συνημμένων D -1 | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Καρφωμένος0.375 "0.23 "€58.43
TSUBAKI 35D3CL Σύνδεσμος σύνδεσης - Πακέτο 5 D-3 Συνημμένο | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Καρφωμένος0.375 "0.23 "€62.36
TSUBAKI 35WA1CL Συνδετικός Σύνδεσμος - Πακέτο 5 Εξάρτημα A-1 | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Καρφωμένος0.375 "0.23 "€59.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 60 CL Chain Link Single Strand #60 - Πακέτο 5
€25.92 /μονάδα