Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 50B21SS Γρανάζια # 50 Εξωτερική Διάμετρος 4.520 Inch Ss | AE3YQC 5GVL4

TSUBAKI 50B21SS Γρανάζια # 50 Εξωτερική Διάμετρος 4.520 ίντσες Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3YQC Μοντέλο: 50B21SSCross Ref: 5GVL4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€598.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοσκέφαλος γρανάζι
Αριθμός γραναζιού ANSI50
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Hub Dia.3"
Μήκος έως Bore1"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Οπή2"
Αριθμός δοντιών21
Εκτός Dia.4.52 "
Πίτσα Ντιά.4.194 "
ΧαρακτηριστικάΑπλό Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.134
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8483901050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Hub Dia.Μήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΑριθμός δοντιώνΕκτός Dia.Πίτσα Ντιά.Τιμή
TSUBAKI 50B10SS Γρανάζια # 50 Εξωτερική Διάμετρος 2.300 Inch Ss | AE3YPZ 5GVK3 50B10SS5 / 8 "1-9 / 16 "1"7 / 8 "102.3 "2.023 "€279.23
TSUBAKI 50B12SS Γρανάζια # 50 Εξωτερική Διάμετρος 2.710 Inch Ss | AE3YQA 5GVK5 50B12SS5 / 8 "1-63 / 64 "1"1-1 / 4 "122.71 "2.415 "€314.37
TSUBAKI 50B17SS Γρανάζια # 50 Εξωτερική Διάμετρος 3.720 Inch Ss | AE3YQB 5GVL0 50B17SS5 / 8 "2-11 / 16 "1"1-7 / 8 "173.72 "3.401 "€403.97
TSUBAKI 50B22SS Γρανάζια # 50 Εξωτερική Διάμετρος 4.720 Inch Ss | AE3YQD 5GVL5 50B22SS3 / 4 "3"1"2"224.72 "4.392 "€593.30
TSUBAKI 50B24SS Γρανάζια # 50 Εξωτερική Διάμετρος 5.120 Inch Ss | AE3YQE 5GVL7 50B24SS3 / 4 "3"1.25 "2"245.12 "4.788 "€679.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 50B21SS Γρανάζια # 50 Εξωτερική Διάμετρος 4.520 ίντσες Ss
€598.03 /μονάδα