Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 40B30SS Γρανάζια # 40 Εξωτερική Διάμετρος 5.060 Inch Ss | AE3YPW 5GVJ8

TSUBAKI 40B30SS Γρανάζια # 40 Εξωτερική Διάμετρος 5.060 ίντσες Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YPW Μοντέλο: 40B30SSCross Ref: 5GVJ8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€627.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοσκέφαλος γρανάζι
Αριθμός γραναζιού ANSI40
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Hub Dia.3"
Μήκος έως Bore1"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Οπή2-1 / 4 "
Αριθμός δοντιών30
Εκτός Dia.5.06 "
Πίτσα Ντιά.4.783 "
ΧαρακτηριστικάΑπλό Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2645
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8483901050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Hub Dia.Μήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΑριθμός δοντιώνΕκτός Dia.Πίτσα Ντιά.Τιμή
TSUBAKI 40B10SS Sprocket # 40 Εξωτερική διάμετρος 1.840 ίντσες Ss | AE3YPL 5GVH0 40B10SS1 / 2 "1-1 / 4 "7 / 8 "3 / 4 "101.84 "1.618 "€204.30
TSUBAKI 40B12SS Sprocket # 40 Εξωτερική διάμετρος 2.170 ίντσες Ss | AE3YPM 5GVH2 40B12SS1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1"122.17 "1.932 "€209.69
TSUBAKI 40B13SS Sprocket # 40 Εξωτερική διάμετρος 2.330 ίντσες Ss | AE3YPN 5GVH3 40B13SS1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1-1 / 16 "132.33 "2.089 "€215.33
TSUBAKI 40B14SS Sprocket # 40 Εξωτερική διάμετρος 2.490 ίντσες Ss | AE3YPP 5GVH4 40B14SS1 / 2 "1-11 / 16 "7 / 8 "1-1 / 8 "142.49 "2.247 "€281.06
TSUBAKI 40B16SS Sprocket # 40 Εξωτερική διάμετρος 2.810 ίντσες Ss | AE3YPQ 5GVH6 40B16SS5 / 8 "2"7 / 8 "1-3 / 8 "162.81 "2.563 "€246.09
TSUBAKI 40B18SS Sprocket # 40 Εξωτερική διάμετρος 3.140 ίντσες Ss | AE3YPR 5GVH8 40B18SS5 / 8 "2-5 / 16 "1"1-1 / 2 "183.14 "2.879 "€313.79
TSUBAKI 40B19SS Sprocket # 40 Εξωτερική διάμετρος 3.300 ίντσες Ss | AE3YPT 5GVH9 40B19SS5 / 8 "2-1 / 2 "1"1-3 / 4 "193.3 "3.038 "€333.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 40B30SS Γρανάζια # 40 Εξωτερική Διάμετρος 5.060 ίντσες Ss
€627.14 /μονάδα