Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 35B18F-1/2 Sprocket 2.350 Εξωτερική διάμετρος # 35 | AE9NZZ 6L803

TSUBAKI 35B18F-1/2 Sprocket 2.350 Εξωτερική Διάμετρος #35

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NZZ Μοντέλο: 35B18F-1/2Σταυρός: 6L803

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοσκέφαλος γρανάζι
Αριθμός γραναζιού ANSI35
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)1/8 x 1/16
Αριθμός δοντιών18
Εκτός Dia.2.35 "
Πίτσα Ντιά.2.16 "
Ορισμός μεγέθους βίδας# 10-24
Τοποθεσία SetscrewΆμεσα πάνω από το Keyway και 90 βαθμούς από το Keyway
ΧαρακτηριστικάΔιορθώθηκε το Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8483901050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Τιμή
TSUBAKI 35B18F-5/8 Sprocket 2.350 Εξωτερική διάμετρος # 35 | AE9PAA 6L804 35B18F-5/85 / 8 "€30.98
TSUBAKI 35B18F-3/4 Sprocket 2.350 Εξωτερική διάμετρος # 35 | AE9PAB 6L805 35B18F-3/43 / 4 "€31.01
TSUBAKI 35B18F-1 Sprocket 2.350 Εξωτερική διάμετρος # 35 | AE9PAC 6L806 35B18F-11"€31.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 35B18F-1/2 Sprocket 2.350 Εξωτερική Διάμετρος #35
€30.80 /μονάδα