Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 35B11SS Sprocket # 35 Εξωτερική διάμετρος 1.500 ίντσες Ss | AE3YPC 5GVE8

TSUBAKI 35B11SS Γρανάζια # 35 Εξωτερική Διάμετρος 1.500 ίντσες Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YPC Μοντέλο: 35B11SSCross Ref: 5GVE8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€170.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοσκέφαλος γρανάζι
Αριθμός γραναζιού ANSI35
Μπόρε Ντιά.3 / 8 "
Hub Dia.1-1 / 16 "
Μήκος έως Bore3 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Οπή9 / 16 "
Αριθμός δοντιών11
Εκτός Dia.1.5 "
Πίτσα Ντιά.1.331 "
ΧαρακτηριστικάΑπλό Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8483901050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Hub Dia.Μέγιστη. ΟπήΑριθμός δοντιώνΕκτός Dia.Πίτσα Ντιά.Τιμή
TSUBAKI 35B12SS Sprocket # 35 Εξωτερική διάμετρος 1.630 ίντσες Ss | AE3YPD 5GVE9 35B12SS1 / 2 "1-7 / 32 "5 / 8 "121.63 "1.449 "€164.21
TSUBAKI 35B13SS Sprocket # 35 Εξωτερική διάμετρος 1.750 ίντσες Ss | AE3YPE 5GVF0 35B13SS1 / 2 "1-1 / 4 "3 / 4 "131.75 "1.567 "€164.61
TSUBAKI 35B15SS Sprocket # 35 Εξωτερική διάμετρος 1.990 ίντσες Ss | AE3YPF 5GVF2 35B15SS1 / 2 "1-11 / 32 "7 / 8 "151.99 "1.804 "€206.36
Γρανάζι TSUBAKI 35B16SS # 35 Εξωτερική διάμετρος 2.110 ίντσες Ss | AE3YPG 5GVF3 35B16SS1 / 2 "1-15 / 32 "15 / 16 "162.11 "1.922 "€204.97
TSUBAKI 35B19SS Sprocket # 35 Εξωτερική διάμετρος 2.470 ίντσες Ss | AE3YPH 5GVF6 35B19SS1 / 2 "1-27 / 32 "1-1 / 4 "192.47 "2.279 "€216.81
TSUBAKI 35B9SS γρανάζι # 35 Εξωτερική διάμετρος 1.260 ίντσες Ss | AE3YPK 5GVG9 35B9SS3 / 8 "27 / 32 "3 / 8 "91.26 "1.097 "€142.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 35B11SS Γρανάζια # 35 Εξωτερική Διάμετρος 1.500 ίντσες Ss
€170.17 /μονάδα