Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 25B18SS Sprocket # 25 Εξωτερική διάμετρος 1.568 ίντσες Ss | AE3YNX 5GVD4

TSUBAKI 25B18SS Γρανάζια # 25 Εξωτερική Διάμετρος 1.568 ίντσες Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YNX Μοντέλο: 25B18SSCross Ref: 5GVD4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€207.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοσκέφαλος γρανάζι
Αριθμός γραναζιού ANSI25
Μπόρε Ντιά.1 / 4 "
Hub Dia.1-1 / 8 "
Μήκος έως Bore1 / 2 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Οπή3 / 4 "
Αριθμός δοντιών18
Εκτός Dia.1.568 "
Πίτσα Ντιά.1.44 "
ΧαρακτηριστικάΑπλό Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8483901050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Hub Dia.Μήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΑριθμός δοντιώνΕκτός Dia.Πίτσα Ντιά.Τιμή
TSUBAKI 25B15SS Sprocket # 25 Εξωτερική διάμετρος 1.326 ίντσες Ss | AE3YNU 5GVD1 25B15SS1 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "151.326 "1.203 "€192.79
TSUBAKI 25B16SS Sprocket # 25 Εξωτερική διάμετρος 1.407 ίντσες Ss | AE3YNV 5GVD2 25B16SS1 / 4 "31 / 32 "1 / 2 "9 / 16 "161.407 "1.282 "€181.03
TSUBAKI 25B17SS Sprocket # 25 Εξωτερική διάμετρος 1.487 Inch Ss | AE3YNW 5GVD3 25B17SS1 / 4 "1-1 / 32 "1 / 2 "5 / 8 "171.487 "1.361 "€188.36
TSUBAKI 25B30SS Sprocket # 25 Εξωτερική διάμετρος 2.529 ίντσες Ss | AE3YNZ 5GVE4 25B30SS3 / 8 "1-1 / 2 "5 / 8 "1"302.529 "2.392 "€311.34
TSUBAKI 25B36SS Sprocket # 25 Εξωτερική διάμετρος 3.008 ίντσες Ss | AE3YPA 5GVE5 25B36SS3 / 8 "1-1 / 2 "3 / 4 "1"363.008 "2.868 "€457.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 25B18SS Γρανάζια # 25 Εξωτερική Διάμετρος 1.568 ίντσες Ss
€207.65 /μονάδα