TRUE RESIDENTIAL T-23DT Ψυγείο και Καταψύκτης 10 κυβικά πόδια | AJ2GMV 49T938

TRUE RESIDENTIAL Ψυγείο και καταψύκτης T-23DT 10 κυβικά πόδια

Στοιχείο: AJ2GMV Μοντέλο: T-23DTΣταυρός: 49T938
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο και καταψύκτης
Ενισχυτές6.3
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ελέγχουΡυθμιζόμενη κλήση
καλώδιο Μήκος9ft.
ΑπόψυξηΑυτόματο
Μεντεσές πόρταςΔεξί
Συμβατό με Energy StarΟχι
Χωρητικότητα κατάψυξης6.7 cu. ft.
Hz50
Τύπος κλειδώματοςΒαρέλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός τμημάτων2
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος29.5 "
συνολικό ύψος81.5 "
συνολικό πλάτος27 "
Plug TypeΟΧΙ 5-15R
Τύπος ψυκτικούΕ-290
Χωρητικότητα ψυγείου10.0 cu. ft.
Στυλ ψυγείουΦτάστε σε
Εύρος θερμοκρασίας ψυγείουΤο 1 βαθμολογεί τους βαθμούς 3
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Συνολική χωρητικότητα17.0 cu. ft.
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 151.956
Ύψος πλοίου (cm)205.74
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςΧρώμαΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Ψυγείο Μασίφ Πόρτα 23 Κυβικά πόδια | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCΨυγείο7.6Ανοξείδωτο ατσάλι1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-49 Ψυγείο 2 Μασίφ Πόρτα 49 Κυβικά Πόδια | AF2AMF 6PPJ3 Τ-49Ψυγείο9.1Ανοξείδωτο ατσάλι2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-72 Ψυγείο 3 Μασίφ Πόρτα 72 Κυβικά Πόδια | AF2AMH 6PPJ5 Τ-72Ψυγείο9.6Ανοξείδωτο ατσάλι31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Ψυγείο κάτω πάγκος 6.5 κυβικών ποδιών | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCΨυγείο3.9Ανοξείδωτο ατσάλι1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Ψυγείο κάτω πάγκος 12 κυβικών ποδιών | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Ψυγείο5.0Ανοξείδωτο ατσάλι2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Ψυγείο Γυάλινη Πόρτα 7 Κυβικά | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Ψυγείο4.5Άσπρο1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Ψυγείο Γυάλινη Πόρτα 12 Κυβικά | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Ψυγείο5.0Άσπρο1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRUE RESIDENTIAL Ψυγείο και καταψύκτης T-23DT 10 κυβικά πόδια