TRUE RESIDENTIAL 932587 Refrigeration Door Gasket, 26-3/4 X 26-3/4 Inch Size, 4 Sided | CU7BTC 66AG08

TRUE RESIDENTIAL 932587 Φλάντζα πόρτας ψύξης, 26-3/4 X 26-3/4 ίντσες Μέγεθος, 4 όψεων

Στοιχείο: CU7BTC Μοντέλο: 932587Σταυρός: 66AG08

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα πόρτας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
TRUE RESIDENTIAL 810844 Drawer Gasket, 12-5/8 Inch X 24-1/2 Inch | CU7BRG 40ZN40 810844Τσιμούχα-
RFQ
TRUE ΚΑΤΟΙΚΟ 934757 Φλάντζα | CU7BRH 32ZJ11 934757Τσιμούχα-
RFQ
TRUE ΚΑΤΟΙΚΙΑ 959287 Φλάντζα | CU7BRJ 42XK72 959287Τσιμούχα-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL 870314 Gasket Lid Kit | CU7BRK 42XG98 870314Εργαλειοθήκη-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL 810854 Gasket, 13-3/8 Inch x 23-1/8 Inch, TSSU/TUC/TWT-48 | CU7BRL 40ZN41 810854Τσιμούχα-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL 810713 Gasket, 17-3/8 Inch x 26-3/8 Inch | CU7BRM 40ZN44 810713Τσιμούχα-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL 810766 Gasket, 18-5/8 Inch x 31-7/8 Inch | CU7BRN 40ZN67 810766Τσιμούχα-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 932587 Φλάντζα πόρτας ψύξης, 26-3/4 X 26-3/4 ίντσες Μέγεθος, 4 όψεων