TRUE ΚΑΤΟΙΚΟ 879863 Κορδόνι πόρτας | CU7BPY 42XG67

TRUE RESIDENTIAL 879863 Κορδόνι πόρτας

Είδος: CU7BPY Μοντέλο: 879863Cross Ref: 42XG67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο πόρτας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TRUE RESIDENTIAL 984043 Πόρτα 600V, 4 Pin | CU7BPW 59LF82 984043-
RFQ
TRUE ΚΑΤΟΙΚΟ 984045 Κορδόνι πόρτας | CU7BPX 42XK36 984045-
RFQ
TRUE ΚΑΤΟΙΚΟ 984044 Κορδόνι πόρτας | CU7BPZ 42XK19 984044-
RFQ
TRUE ΚΑΤΟΙΚΟ 984042 Κορδόνι πόρτας | CU7BQA 42XJ95 984042-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 879863 Κορδόνι πόρτας