Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRITAN GEH 15C Spherical Plain Bearing, 15 mm Bore Dia, 30 mm OD, 10 mm Outer Ring | CU7ABM 803AV1

TRITAN Σφαιρικό ρουλεμάν GEH 15C, διάμετρος οπής 15 mm, OD 30 mm, εξωτερικός δακτύλιος 10 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU7ABM Μοντέλο: GEH 15CCross Ref: 803AV1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€124.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρικό απλό έδρανο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRITAN Σφαιρικό ρουλεμάν GEH 15C, διάμετρος οπής 15 mm, OD 30 mm, εξωτερικός δακτύλιος 10 mm
€124.36 /μονάδα