TRIPP LITE SU8000RT3U1TF Smart Ups 8kva 6.4w 208vac 1ph | AB9ZQV 2GZT9

TRIPP LITE SU8000RT3U1TF Smart Ups 8kva 6.4w 208vac 1ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZQV Μοντέλο: SU8000RT3U1TFCross Ref: 2GZT9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,131.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαδικτυακό UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)13.5 λεπτά / 5.5 λεπτά
καλώδιο ΜήκοςΧωρίς καλώδιο
Βάθος25.8 "
Τύπος οθόνηςLCD / LED
Ύψος5.3 "
Hz50/60
Σύνδεση εισόδουHardwired
Ρεύμα εισόδου44.2A
Τάση Εισόδου208 VAC
ΒάσηRack / Tower
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΔεν εφαρμόζεται
Αριθμός καταστημάτων(12) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R
Τύπος εξόδου(18) UPS / Surge
Τάση εξόδου120 / 208 VAC
Φάση1
λιμάνια(1) Σειριακό DB9, Κλείσιμο επαφών, (1) USB (Ενεργοποίηση HID), EPO, SNMP / Υποδοχή Web
Αξιολόγηση ισχύος8kVA
Χρόνος μεταφοράς0 msec
Τύπος UPSΔιαδικτυακή Ημερίδα
Βαθμολογία VA8kVA
Watts6.4kW
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 180.972
Ύψος πλοίου (cm)125.1
Μήκος πλοίου (cm)80.01
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8504407018
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματος κανονισμός βολτ (Ναι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αληθινή διαδικτυακή προστασία με καθαρή έξοδο κύματος ημιτονοειδούς, χρήση σε λειτουργία οικονομίας για εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους, δυνατότητα εκτεταμένης εκτέλεσης χρόνου εκτέλεσης με BP240V10RT3U, δυνατότητα εναλλαγής με δυνατότητα εναλλαγής, οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν / επισκευάσουν το UPS χωρίς να απενεργοποιήσουν τον συνδεδεμένο εξοπλισμό,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΤάση εξόδουΤιμή
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TowerΧωρίς καλώδιο20.7 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€15,379.95
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεται-(8) IEC C19Σκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€21,587.07
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€20,385.49
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεται-(8) IEC C19Σκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€23,835.58
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€21,854.18
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLΠύργος10ft.20.5 "L5-30Ρ5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / Surge110 / 120 VAC€3,147.01
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα120/208/240 VAC€14,693.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE SU8000RT3U1TF Smart Ups 8kva 6.4w 208vac 1ph
€13,131.37 /μονάδα