TRIPP LITE SRCOOL12K Φορητό κλιματιστικό 12000 Btuh 120v | AF2DGJ 6RHW7

TRIPP LITE SRCOOL12K φορητό κλιματιστικό 12000 Btuh 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DGJ Μοντέλο: SRCOOL12KCross Ref: 6RHW7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,530.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό κλιματιστικό
Περιβάλλον λειτουργίας περιβάλλοντος50+ βαθμοί F
Ενισχυτές7
BtuH Ψύξη12,000
Τύπος ελέγχουΑγγίξτε ευαίσθητο
Μέθοδος ψύξηςΑερόψυκτο
Βάθος19.75 "
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΟικιστικά / Ελαφριά εμπορική
Εξάτμιση CFM247
Ταχύτητες μόνο για ανεμιστήρες3
Ύψος32 3 / 5 "
Hz60
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα εξάτμισης10 πόδια.
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα τροφοδοσίας6 πόδια.
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Αριθμός Ταχυτήτων Ψύξης3
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος6ft.
Επίπεδο ήχου50
Προμήθεια CFM247
Τάση120
Watts840
Πλάτος12 3 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)87.38
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)36.07
Κωδικός ΕΣ8415820105
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE SRCOOL12K φορητό κλιματιστικό 12000 Btuh 120v
€1,530.64 /μονάδα