TRIPP LITE SMART750USB Διαδραστική σειρά 750v 450w 120vac | AE8WJN 6FXP7

TRIPP LITE SMART750USB Line Interactive Ups 750va 450w 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WJN Μοντέλο: SMART750USBCross Ref: 6FXP7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€381.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLine Interactive UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)11 λεπτά / 3 λεπτά
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος7.5 "
Τύπος οθόνηςLED
Ύψος10.8 "
Hz60
Σύνδεση εισόδουΚαλώδιο 6 πόδια με βύσμα NEMA 5-15P
Ρεύμα εισόδου12A
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΠύργος / Τείχος
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων(6) 5-15R
Τύπος εξόδου(3) UPS / Surge, (3) Surge
Τάση εξόδου115 / 120 VAC
Φάση1
λιμάνιαUSB (Ενεργοποίηση HID)
Αξιολόγηση ισχύος750VA
Χρόνος μεταφοράς2 έως 4 msec
Τύπος UPSΔιαδραστική γραμμή
Βαθμολογία VA750VA
Watts450W
Πλάτος5.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.425
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματος κανονισμός βολτ (Ναι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Ναι)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΒάσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΤιμή
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interactive UPS6ft.25.2 "Rack / Tower5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R€4,135.77
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interactive UPS6ft.10.5 "Rack / Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(8) UPS / Surge€865.59
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interactive UPS6ft.7.2 "Πύργος5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€320.04
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interactive UPS6ft.6"Επιφάνεια / Πύργος5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€184.88
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interactive UPS6ft.10.5 "Rack / Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€674.80
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interactive UPS6ft.7.2 "Πύργος5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€422.66
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interactive UPS10ft.16.8 "Ράφι5-15P5-15R(6) 5-15R(6) UPS / Surge€1,250.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE SMART750USB Line Interactive Ups 750va 450w 120vac
€381.90 /μονάδα