TRIPP LITE BP48V60RT-3U Μπαταρία Ups 48vdc | AD2NHK 3RY92

TRIPP LITE Συσκευασία μπαταριών BP48V60RT-3U 48vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NHK Μοντέλο: BP48V60RT-3UΣταυρός: 3RY92

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,758.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερική μπαταρία, 48 VDC
Βάθος25 "
Ύψος5.25 "
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.57
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8507208040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE Συσκευασία μπαταριών BP48V60RT-3U 48vdc
€2,758.77 /μονάδα