TRION HE PLUS 20x25 Air Cleaner Ηλεκτρονικό | AE2LHV 4YA26

TRION Ηλεκτρονικό HE PLUS 20x25 Air Cleaner

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LHV Μοντέλο: HE PLUS 20x25Σταυρός: 4YA26

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€918.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό καθαριστικό αέρα
Ροή αέρα2000 cfm
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος7-1 / 8 "
Ύψος αγωγού17.875 "
Πλάτος αγωγού22.5 "
Ύψος24.25 "
Hz60
Τοποθετήστεαγωγός
ΧαρακτηριστικάΤοποθετημένος αγωγός
Τάση120
Watts48
Πλάτος24.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.006
Ύψος πλοίου (cm)67.06
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRION Ηλεκτρονικό HE PLUS 20x25 Air Cleaner
€918.97 /μονάδα