Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIM LOK INC X105BT-25 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.38 ίντσες Πλάτος 25 πόδια | AA2BYA 10D158

TRIM LOK INC X105BT-25 Λαστιχένια στεγανοποίηση διατομής D 0.38 ίντσες Πλάτος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BYA Μοντέλο: X105BT-25Σταυρός: 10D158
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
€43.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόλλα από καουτσούκ αφρού
Τύπος υποστήριξηςΑφρός Ακρυλικό
Πυρήνας Dia.0.188 "
Μήκος25ft.
ΥλικόΣφουγγάρι κλειστού κυττάρου EPDM
συνολικό ύψος0.437 "
συνολικό πλάτος0.375 "
ΣτυλΠαχιά σε σχήμα D

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ4016100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Trim Lok X105BT-25 ελαστικό στεγανοποιητικό τμήμα D είναι ιδανικό για την εξάλειψη του ήχου ή των κραδασμών σε ηχητικά περιβλήματα και τα βαριά μηχανήματα και για την προστασία τους από ρύπους ή ακραίες καιρικές συνθήκες. Αυτό το ελαστικό στεγανοποιητικό στεγανοποιητικό είναι ακρυλικό με κόλλα αφρού για εύκολη τοποθέτηση σε παράθυρα ή πόρτες. Απαιτεί 25% συμπίεση για βέλτιστη απόδοση.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Trim Lok X105BT-25 ελαστικό σφράγισμα D-section είναι μια ειδική σύνθεση από ελαστικό σφουγγάρι EPDM που διατίθεται σε μήκος 25 πόδια.
  • Έχει αυτοκόλλητες ιδιότητες και διατίθεται σε δύο επιλογές ταινίας που είναι η BT (σύστημα κολλημένης ταινίας 3M) και η HT (μια συμβατική κόλλα ευαίσθητη στην πίεση).
  • Αυτή η μονάδα αντιστέκεται στη γήρανση του όζοντος και του ηλιακού φωτός και παρέχει εξαιρετική απορρόφηση και συμπίεση νερού.
  • Λειτουργεί καλά ακόμα και σε ελάχιστη θερμοκρασία -20 βαθμούς Φαρενάιτ.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι η ευαίσθητη στην πίεση κόλλα HT;

Α. Η ελαστική σφράγιση τοποθετείται με αυτήν την κόλλα ακρυλικής βάσης όταν συμπιέζεται ανάμεσα σε δύο ακίνητα αντικείμενα ή χρησιμοποιείται σε στατική εφαρμογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά υποστρώματα σε ορισμένες δυναμικές εφαρμογές ελαφριάς χρήσης. Αυτή η κόλλα προσφέρει καλή θερμική αγωγιμότητα μεταξύ -20 και +150 βαθμούς Φαρενάιτ. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι πάνω από +60 βαθμούς Φαρενάιτ κατά την εφαρμογή.

Ε. Τι είναι η κόλλα υψηλής αντοχής BT 3M;

A. Αυτή η ταινία 3M Acrylic Automotive βαθμού εξασφαλίζει αεροστεγή στεγανοποίηση και φράγμα υγρασίας μεταξύ του καουτσούκ και του υποστρώματος. Για τη χρήση της υψηλότερης αντοχής σε ξεφλούδισμα και διάτμηση, μπορούν να εφαρμοστούν υψηλές ποσότητες τάσης και δύναμης. Η χαμηλή αρχική κόλληση καθιστά εύκολη την επανατοποθέτησή του κατά την εγκατάσταση, αλλά χρειάζονται 72 ώρες για να ωριμάσει πριν φτάσει στη μέγιστη δεσμευτική του ισχύ. Προσφέρει καλή θερμική αγωγιμότητα μεταξύ -20 και +150 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το ελαστικό σφράγισμα D;

A.

  • Καθαρίστε καλά την επιφάνεια εργασίας με μαντηλάκια μιας χρήσης ή ρούχα που δεν αφήνουν χνούδι.
  • Μην τεντώνετε την ελαστική τσιμούχα από το καρούλι.
  • Αποφύγετε να λερωθεί η κόλλα.
  • Τοποθετήστε τη λαστιχένια τσιμούχα γύρω από την ακτίνα γεμίζοντας και όχι τεντώνοντας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΤιμή
TRIM LOK INC X105HT-25 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.38 ίντσες Πλάτος 25 πόδια | AA2BXX 10D155 X105HT-25Ευαίσθητη πίεση25ft.€24.32
TRIM LOK INC X105HT-100 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.38 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AA2BXY 10D156 X105HT-100Ευαίσθητη πίεση100ft.€80.30
TRIM LOK INC X105BT-100 Λαστιχένια σφραγίδα D-ενότητα 0.38 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AA2BYB 10D159 X105BT-100Αφρός Ακρυλικό100ft.€157.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC X105BT-25 Λαστιχένια στεγανοποίηση διατομής D 0.38 ίντσες Πλάτος 25 πόδια
€43.89 /μονάδα