Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIM LOK INC 75B3X3/32-100 Edge Trim Alumin Clip 0.26 ίντσας Πλάτος 100 πόδια | AA2GLH 10H769

TRIM LOK INC 75B3X3/32-100 Edge Trim Κλιπ αλουμινίου 0.26 ίντσες Πλάτος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GLH Model: 75B3X3/32-100Σταυρός: 10H769

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€125.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒινύλιο Edge Trim
ΧρώμαΥφή μαύρο
Ταιριάζει στην άκρη0.09375 "
Μήκος ποδιού0.437 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΒινύλιο με μεταλλικό πυρήνα
συνολικό πλάτος0.263 "
ΣτυλΕνιαίο δάχτυλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΜήκοςΥλικόσυνολικό πλάτοςΣτυλΤιμή
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-25 Κλιπ αλουμινίου με άκρη 0.26 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.562 "25ft.Βινύλιο με μεταλλικό πυρήνα0.263 "Ενιαίο δάχτυλο€43.92
TRIM LOK INC 100B3X1 / 8-25 Κλιπ αλουμινίου άκρης, 0.3 ίντσες πλάτος 25 πόδια AA2BMP 10C930 100B3X1/8-250.562 "25ft.Βινύλιο με μεταλλικό πυρήνα0.295 "Ενιαίο δάχτυλο€42.25
TRIM LOK INC 100B3X5 / 32-25 Κορπ αλουμινίου άκρου, 0.33 ίντσες πλάτος 25 πόδια AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.562 "25ft.Βινύλιο με μεταλλικό πυρήνα0.326 "Ενιαίο δάχτυλο€43.92
TRIM LOK INC 100B3X3 / 16-25 Κλιπ αλουμινίου άκρου 0.36 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.562 "25ft.Βινύλιο με μεταλλικό πυρήνα0.357 "Ενιαίο δάχτυλο€43.59
TRIM LOK INC 100B3X1 / 4-25 Κλιπ αλουμινίου με άκρη ακμής 0.42 ίντσες πλάτος 25 πόδια AA2BMT 10C933 100B3X1/4-250.562 "25ft.Ενιαίο πιάσιμο0.42 "Ενιαίο δάχτυλο€43.30
TRIM LOK INC 100B3X1 / 16-100 Edge Trim Aluminium Clip 0.23 ίντσες πλάτος 100 πόδια AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.562 "100ft.Βινύλιο με μεταλλικό πυρήνα0.232 "Ενιαίο δάχτυλο€153.41
TRIM LOK INC 100B3X3/32-100 Edge Trim Alumin Clip 0.26 ίντσας Πλάτος 100 πόδια | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.562 "100ft.Βινύλιο με μεταλλικό πυρήνα0.263 "Ενιαίο δάχτυλο€139.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC 75B3X3/32-100 Edge Trim Κλιπ αλουμινίου 0.26 ίντσες Πλάτος 100 πόδια
€125.21 /μονάδα