Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRILOGY ETPDLS1G/26D Exit Trim Add On Chrome Lever 12 button | AA9XPT 1HWL2

TRILOGY ETPDLS1G/26D Exit Trim Add On Chrome Lever 12 button

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XPT Μοντέλο: ETPDLS1G/26DCross Ref: 1HWL2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,692.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό κλείδωμα εξόδου χωρίς κλειδί
Μέγεθος Backset (In.)2-3/4
Διάρκεια ζωής μπαταρίας60,000 κύκλοι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.24 "
Υλικό λεπίδαςΣφραγισμένο αλουμίνιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4244
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2676
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2220
Βάθος3"
Πάχος στην πόρτα1 3/8-1 7/8"
Διαδρομή ελέγχου συμβάντων40,000
φινίρισμαΠινέλο Chrome
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανισμένο ατσάλι
Υλικό πλαισίωνΨυχρής έλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο2.75
Υλικό φρουράςΑτσάλι
ΧέριNH
Τύπος λαβήςΜοχλός
Ύψος11 "
Hz60
ΚλειδίΑρχικό
Πληκτρολόγιο12 κουμπί
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος16.75 "
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη2000
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1075
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 F έως +151 F
Εκτός ύψους11 "
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft7.0
Απαιτείται άνοιγμα τετραγώνου25 "
Θερμική προστασίαAUTO
Χρονικό επίδομα εισόδου3-15 δευτ.
Τάση5.5-9 VDC
Πλάτος3"
Φινίρισμα Wire GuardΓκρι πολυεστέρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.78
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Εύρος εγγύτητας (1 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TRILOGY ETDLS1G26DV99 Κλείδωμα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Χρώμιο Μοχλός 12 Κουμπί | AA9XPR 1HWL1 ETDLS1G26DV99€1,408.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRILOGY ETPDLS1G/26D Exit Trim Add On Chrome Lever 12 button
€1,692.18 /μονάδα