DEWALT 07622-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Anchor Dia., 316Ss, 50PK | CG6MLE 448L87

DEWALT 07622-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Dia., 316Ss, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MLE Μοντέλο: 07622-PWRΣταυρός: 448L87

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€815.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας3 3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 1 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός316
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 1 / 2 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Ultimate Shear (λίβρες)6,800 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6,800
Απόλυτη ένταση (λίβρες)9,200 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)8,160
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.31
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07622-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Dia., 316Ss, 50PK
€815.01 /πακέτο