Προσαρμογέας TRICO FA-1007, Κεντρική λίπανση, 5/16-24 X 1/8 ίντσα NPT Μέγεθος | AM7LLF

TRICO Προσαρμογέας FA-1007, Κεντρική τοποθέτηση λίπανσης, 5/16-24 X 1/8 ίντσα Μέγεθος NPT

Είδος: AM7LLF Μοντέλο: FA-1007
€5.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Μέγεθος νήματος (T1)5 / 16 "-24
Μέγεθος νήματος (T2)1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Κωδικός ΕΣ8413190000

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι τα εξαρτήματα κεντρικής λίπανσης;

Α. Τα εξαρτήματα κεντρικής λίπανσης χρησιμοποιούνται ως εξαρτήματα δικτύου για την κατασκευή ενός κεντρικού συστήματος λίπανσης που αποτελείται από αντλία, σωλήνα, μετρητή, διασταυρώσεις και μονάδες ελέγχου. Τα εξαρτήματα Trico είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα που εξασφαλίζουν βέλτιστη ροή καθώς και σφραγισμένες σφιχτές συνδέσεις. Το κεντρικό σύστημα λίπανσης (ή σύστημα αυτόματης λίπανσης) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει λιπαντικό σε μια ακριβή θέση με τη βοήθεια ηλεκτρονικών ελέγχων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος (T1)Μέγεθος νήματος (T2)Τιμή
Προσαρμογέας TRICO FA-1009, Κεντρική τοποθέτηση λίπανσης, 5/16-24 X 1/4-28 ίντσες Μέγεθος | AM8VDW FA-10095 / 16 "-241 / 4 "-28€14.71
RFQ
Προσαρμογέας TRICO FA-1017, Κεντρική τοποθέτηση λίπανσης, BSPT 1/8 ίντσας X 1/8 ίντσα NPT Μέγεθος | CD6UPR FA-10171 / 8 "1 / 8 "€11.96
RFQ
Προσαρμογέας TRICO FA-1015M, Κεντρική τοποθέτηση λίπανσης, BSPT X M1 x 8 ίντσας 10/1 ίντσας Μέγεθος | CD6UPT FA-1015Μ1 / 8 "M10 x 1€16.01
RFQ
Προσαρμογέας TRICO FA-1014M, Κεντρική τοποθέτηση λίπανσης, BSPT X M1 x 8 ίντσας 8/1 ίντσας Μέγεθος | CD6UPU FA-1014Μ1 / 8 "M8 x 1€10.72
RFQ
Προσαρμογέας TRICO FA-1022, Κεντρική τοποθέτηση λίπανσης, 1/8 ίντσα NPT X 1/8 ίντσα Μέγεθος BSPT | CD6UPV FA-10221 / 8 "1 / 8 "€22.74
RFQ
Προσαρμογέας TRICO FA-1008, Κεντρική τοποθέτηση λίπανσης, 1/8 ίντσα NPT x 1/8 ίντσα NPT Μέγεθος | CD6UPW FA-10081 / 8 "1 / 8 "€9.40
RFQ
Προσαρμογέας TRICO FA-1004, Κεντρική τοποθέτηση λίπανσης, 1/8 ίντσα NPT X 1/4-28 ίντσα Μέγεθος | CD6UPX FA-10041 / 8 "1 / 4 "-28€14.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO Προσαρμογέας FA-1007, Κεντρική τοποθέτηση λίπανσης, 5/16-24 X 1/8 ίντσα Μέγεθος NPT
€5.34 /μονάδα