Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRICO 30541 Spray Mist Coolant System, 1 Line, 1/4 Gallon | AF2VAC 6Y845

TRICO 30541 Σύστημα ψυκτικού υγρού ψεκασμού, 1 γραμμή, 1/4 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2VAC Μοντέλο: 30541Σταυρός: 6Y845
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
€511.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ψύξης ψεκασμού
Χωρητικότητα1 qt.
Λειτουργία ΕλέγχουΔεν εφαρμόζεται
Τύπος ελέγχουΒαλβίδα βελόνας
Μήκος5"
Αριθμός γραμμών1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8424200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

Trico TC-1 Premium Synthetic Coolants: Τα ψυκτικά Tri-Cool περιέχουν ένα πρόσθετο χωρίς χλώριο, εξαιρετικής πίεσης που βελτιώνει το φινίρισμα του εργαλείου και της επιφάνειας. Ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, αυτά τα ψυκτικά αποτρέπουν τη σκουριά στις επιφάνειες εργαλείων και μηχανών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εξασφαλίσω βελτιωμένη ψύξη και παροχή ψυκτικού;

Α. Μπορεί να ληφθεί όταν χρησιμοποιούνται μεγαλύτερα σταγονίδια. Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικά ξηρού νέφους.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το σύστημα ψυκτικού ψεκασμού ψεκασμού Trico Li'l Mister;

A.

  • Εγκαταστήστε τη δεξαμενή στο επίπεδο εργασίας ή λίγο πιο κάτω.
  • Ανοίξτε δύο τρύπες 8 ιντσών και περάστε με μια βρύση 5/16-18.
  • Τοποθετήστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας βίδες με σχισμή κεφαλής (περιλαμβάνονται).
  • Χρησιμοποιήστε ένα κλιπ στερέωσης για να εγκαταστήσετε ακροφύσια κοντά στην περιοχή εργασίας. Τα ακροφύσια πρέπει να απέχουν περίπου μία ίντσα από το εργαλείο κοπής.
  • Γεμίστε τη δεξαμενή με ένα υδατοδιαλυτό ψυκτικό υγρό (συνιστάται ψυκτικό Tri-Cool) αφού αφαιρέσετε το καπάκι πλήρωσης.
  • Συνδέστε μια πηγή καθαρού και στεγνού αέρα στο κατάστημα στο εξάρτημα FNPT 1/4 ιντσών στο πλάι της μονάδας.

Ε. Πώς καθαρίζω το σύστημα;

A.

  • Εάν η γραμμή ή το ακροφύσιο βουλώσει, πιέστε αέρα μέσα από τη γραμμή ψυκτικού και πίσω στη δεξαμενή με τον αντίχειρα και το δείκτη σας για να καθαρίσετε το σύστημα. Κάντε αυτό στο τέλος κάθε κύκλου παραγωγής.
  • Εάν το πλύσιμο της μονάδας είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ζεστό και σαπουνόνερο ή διαλύτη που δεν θα βλάψει τους δακτυλίους στεγανοποίησης Buna-N, τη δεξαμενή πολυαιθυλενίου ή τον ακρυλικό οπτικό σωλήνα.

Ε. Πώς μπορώ να αντικαταστήσω το παλιό ακροφύσιο στο σύστημα και να εγκαταστήσω ένα νέο;

A.

  • Χαλαρώστε το ραβδωτό παξιμάδι μέχρι να μπορέσει να γλιστρήσει το προστατευτικό του ακροφυσίου.
  • Αποσυνδέστε το σώμα του ακροφυσίου από την πλαστική γραμμή χρησιμοποιώντας μια κίνηση περιστροφής / έλξης.
  • Τραβήξτε την εσωτερική γραμμή και κρατήστε την ενώ αφαιρείτε εντελώς το παλιό ακροφύσιο.
  • Υπάρχουν δύο ορειχάλκινοι σωλήνες που προεξέχουν από το άκρο του ακροφυσίου. Τοποθετήστε τον εσωτερικό σωλήνα μικρής διαμέτρου στον μακρύτερο σωλήνα από τους δύο.
  • Καλύψτε το σώμα του ακροφυσίου με τον εξωτερικό πλαστικό σωλήνα.
  • Περάστε το παξιμάδι με ραβδώσεις πάνω στον πλαστικό εξωτερικό σωλήνα και σφίξτε το καλά.
  • Το ακροφύσιο είναι τώρα σε λειτουργία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότηταΛειτουργία ΕλέγχουΤιμή
TRICO 30540 Spray Coolant System, Line Plastic, Μήκος γραμμής 5, Χωρητικότητα 1 Qt | AN2UHF 30540-1 qt.-€266.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 30541 Σύστημα ψυκτικού υγρού ψεκασμού, 1 γραμμή, 1/4 γαλόνι
€511.85 /μονάδα