TRICO Σύστημα φιλτραρίσματος αντλίας τυμπάνου 30035, μήκος σωλήνα 39 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6UWQ Μοντέλο: 30035

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,343.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φιλτραρίσματος
Φίλτρο Media10 μικρά
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα1"
Μήκος γραμμής σωλήνα6ft.
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.82 μοίρες ντο
Μέγεθος ακροφυσίων1"
Μήκος σωλήνα39 "
ΧαρακτηριστικάΣφράγιση Λιγότερο/Φυγόκεντρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Trico 30032 Drum Pump Recirculation Kits: Έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται λιπαντικά με ιξώδες 1250 cSt και κάτω. Αυτά τα κιτ φιλτράρουν απευθείας και ανακυκλώνουν λιπαντικά από ένα τύμπανο 55 γαλονιών πίσω στο ίδιο τύμπανο.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσες θύρες δειγματοληψίας λαδιού είναι διαθέσιμες στο σύστημα φιλτραρίσματος αντλίας τυμπάνου Trico 30035;

A. Υπάρχουν δύο θύρες δειγματοληψίας για τη δειγματοληψία λαδιού πριν και αφού περάσει από το μέσο φίλτρου.

Ε. Τι είναι η αναλογία βήτα;

Α. Ο λόγος βήτα είναι ο λόγος του αριθμού των σωματιδίων ενός ελάχιστου δεδομένου μεγέθους ανάντη του φίλτρου προς τον αριθμό των σωματιδίων ίδιου ή μεγαλύτερου μεγέθους κατάντη. Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία βήτα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η απόδοση σύλληψης του φίλτρου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σωλήναΜέγεθος ακροφυσίωνΜήκος εύκαμπτου σωλήναΦίλτρο MediaΥλικόΤιμή
TRICO 20012 Σύστημα φιλτραρίσματος αντλίας τυμπάνου, μήκος σωλήνα 47 ίντσες | CD6UWR 2001247 "1"1"10 μικρά316 από ανοξείδωτο ατσάλι€1,306.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO Σύστημα φιλτραρίσματος αντλίας τυμπάνου 30035, μήκος σωλήνα 39 ίντσες
€4,343.06 /μονάδα