TRI-ARC WLAR103164 Rolling Ladder 3 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9AFE 29RK07

TRI-ARC WLAR103164 Κυλιόμενη Σκάλα 3 Βημάτων Οδοντωτό Πέλμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9AFE Μοντέλο: WLAR103164Σταυρός: 29RK07

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€744.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΤροχίσκο συμπίεσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης28 "
Πλάτος βάσης32 "
Πλάτος πυθμένα32 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 56
ΧρώμαΑλουμίνιο
φινίρισμαΜύλος αλουμινίου
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος32 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠάτημαΠλάτος πυθμέναΠεριλαμβάνονται κιγκλιδώματαΤιμή
TRI-ARC WLAR103165 Κυλιόμενη σκάλα 3 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AB8VWJ 29RJ87 WLAR10316530 "28 "22 "16 "16 "Οδοντωτό22 "Ναι€788.77
TRI-ARC WLAR104165 Κυλιόμενη σκάλα 4 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AB8VWK 29RJ88 WLAR10416540 "34 "22 "16 "16 "Οδοντωτό22 "Ναι€954.32
RFQ
TRI-ARC WLAR107165 Κυλιόμενη σκάλα 7 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AB8VWL 29RJ91 WLAR10716570 "57 "26 "16 "16 "Οδοντωτό26 "Ναι€1,582.31
RFQ
TRI-ARC WLAR104164 Κυλιόμενη σκάλα 4 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AB8VWM 29RK08 WLAR10416440 "34 "32 "16 "24 "Οδοντωτό21 "Ναι€972.13
RFQ
TRI-ARC WLAR002165 Κυλιόμενη σκάλα 2 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9AEH 29RJ80 WLAR00216520 "22 "22 "16 "16 "Οδοντωτό22 "Οχι€554.81
TRI-ARC WLAR003165 Κυλιόμενη σκάλα 3 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9AEJ 29RJ81 WLAR00316530 "28 "22 "16 "16 "Οδοντωτό22 "Οχι€615.52
TRI-ARC WLAR004165 Κυλιόμενη σκάλα 4 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα AF9AEK 29RJ82 WLAR00416540 "34 "22 "16 "16 "Οδοντωτό22 "Οχι€829.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC WLAR103164 Κυλιόμενη Σκάλα 3 Βημάτων Οδοντωτό Πέλμα
€744.25 /μονάδα