TRI-ARC WLAR102244 Σκάλα κυλίνδρου 2 σκαλοπάτια πέλμα | AF9AFJ 29RK12

TRI-ARC WLAR102244 Κυλιόμενη Σκάλα 2 Βημάτων Πέλμα με ραβδώσεις

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9AFJ Μοντέλο: WLAR102244Σταυρός: 29RK12

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€687.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΤροχίσκο συμπίεσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης22 "
Πλάτος βάσης32 "
Πλάτος πυθμένα32 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 56
ΧρώμαΑλουμίνιο
φινίρισμαΜύλος αλουμινίου
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος50 "
συνολικό πλάτος32 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας20 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΠλευρωτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠάτημαΠλάτος πυθμέναΠεριλαμβάνονται κιγκλιδώματαΤιμή
TRI-ARC WLAR103165 Κυλιόμενη σκάλα 3 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AB8VWJ 29RJ87 WLAR10316530 "28 "22 "16 "16 "Οδοντωτό22 "Ναι€788.77
TRI-ARC WLAR104165 Κυλιόμενη σκάλα 4 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AB8VWK 29RJ88 WLAR10416540 "34 "22 "16 "16 "Οδοντωτό22 "Ναι€954.32
RFQ
TRI-ARC WLAR107165 Κυλιόμενη σκάλα 7 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AB8VWL 29RJ91 WLAR10716570 "57 "26 "16 "16 "Οδοντωτό26 "Ναι€1,582.31
RFQ
TRI-ARC WLAR104164 Κυλιόμενη σκάλα 4 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AB8VWM 29RK08 WLAR10416440 "34 "32 "16 "24 "Οδοντωτό21 "Ναι€972.13
RFQ
TRI-ARC WLAR002165 Κυλιόμενη σκάλα 2 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9AEH 29RJ80 WLAR00216520 "22 "22 "16 "16 "Οδοντωτό22 "Οχι€554.81
TRI-ARC WLAR003165 Κυλιόμενη σκάλα 3 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα | AF9AEJ 29RJ81 WLAR00316530 "28 "22 "16 "16 "Οδοντωτό22 "Οχι€615.52
TRI-ARC WLAR004165 Κυλιόμενη σκάλα 4 σκαλοπάτια οδοντωτό πέλμα AF9AEK 29RJ82 WLAR00416540 "34 "22 "16 "16 "Οδοντωτό22 "Οχι€829.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC WLAR102244 Κυλιόμενη Σκάλα 2 Βημάτων Πέλμα με ραβδώσεις
€687.59 /μονάδα