TRI-ARC UP30DTK Deep Top Kit Διάτρητο ύψος 42 ιντσών | AA6YYM 15F037

TRI-ARC UP30DTK Deep Top Kit Διάτρητο Ύψος 42 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YYM Μοντέλο: UP30DTKΣταυρός: 15F037

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€531.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Deep Top
Ύψος χειρολισθήρας42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TRI-ARC UP20DTK Σετ Deep Top 42 ίντσες H Διάτρητο | AA6YYL 15F036 UP20DTK€452.88
TRI-ARC UG20DTK Σετ Deep Top 42 ίντσες H οδοντωτό | AA6YYN 15F038 UG20DTK€487.13
TRI-ARC UG30DTK Σετ βαθύ τοπ με οδοντωτό ύψος 42 ίντσες | AA6YYP 15F039 UG30DTK€593.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UP30DTK Deep Top Kit Διάτρητο Ύψος 42 ιντσών
€531.73 /μονάδα