TRI-ARC UCL7505242 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover με οδοντωτό | AA6YTP 15E919

TRI-ARC UCL7505242 Ρυθμιζόμενη σκάλα Crossover οδοντωτή

Είδος: AA6YTP Μοντέλο: UCL7505242Σταυρός: 15E919
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,031.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαμορφώσιμη σκάλα Crossover
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 75
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος92 "
Ύψος εξέδρας50 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό
Κάθετη απόσταση48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 106.2
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΒάθος βημάτωνΤιμή
TRI-ARC UCL7506242 Ρυθμιζόμενη σκάλα Crossover οδοντωτή | AA6YTQ 15E920 UCL75062426102 "60 "7"€1,152.15
RFQ
TRI-ARC UCL7507242 Configurable Crossover Ladder 75 Deg | AA6YTR 15E921 UCL75072427112 "70 "7"€1,336.70
RFQ
TRI-ARC UCL7508242 Configurable Crossover Ladder 75 Deg | AA6YTT 15E922 UCL75082428122 "80 "7"€1,354.45
RFQ
TRI-ARC UCL7509242 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover Ύψος 132 ίντσες | AA6YTU 15E923 UCL75092429132 "90 "7"€1,618.35
RFQ
TRI-ARC UCL7503242 Ρυθμιζόμενο Crossover Ladder 82 chψος chντσας | AB6LUE 21Y493 UCL7503242382 "30 "10 "€789.34
RFQ
TRI-ARC UCL7504242 Διαμορφωμένη σκάλα Crossover 75 Deg | AB6LUF 21Y494 UCL7504242492 "40 "10 "€928.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UCL7505242 Ρυθμιζόμενη σκάλα Crossover οδοντωτή
€1,031.09 /μονάδα