TRI-ARC UCB20242 Confgrable Crossover Bridge άνοιγμα 20 ιντσών | AA6YUA 15E929

TRI-ARC UCB20242 Confgrable Crossover Bridge 20 ιντσών άνοιγμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YUA Μοντέλο: UCB20242Σταυρός: 15E929

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€506.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαμορφώσιμη γέφυρα Cross-Over
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος44 "
Συνολική έκταση90 "
Βάθος πλατφόρμας20 "
Μήκος πλατφόρμας20 "
Span20 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.2
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος πλατφόρμαςΜήκος πλατφόρμαςSpanΠάτημαΤιμή
TRI-ARC UCB30242 Confgrable Crossover Bridge άνοιγμα 30 ιντσών | AA6YUB 15E930 UCB3024230 "30 "30 "Οδοντωτό€555.27
TRI-ARC UCB20246 Confgrable Crossover Bridge άνοιγμα 20 ιντσών | AA6YUC 15E931 UCB2024620 "20 "20 "Διάτρητο€434.56
TRI-ARC UCB30246 Confgrable Crossover Bridge άνοιγμα 30 ιντσών | AA6YUD 15E932 UCB3024630 "30 "30 "Διάτρητο€527.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UCB20242 Confgrable Crossover Bridge 20 ιντσών άνοιγμα
€506.57 /μονάδα