TRI-ARC RA10FT Access Platform Rolling rigeυγείο Φορτηγό | AD9EFU 4RCT3

TRI-ARC RA10FT Πλατφόρμα Πρόσβασης Κυλιόμενο Φορτηγό Ψυγείο

Στοιχείο: AD9EFU Μοντέλο: RA10FTCross Ref: 4RCT3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,164.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης130 "
Μήκος βάσης130 "
Πλάτος βάσης50 "
Πλάτος πυθμένα50 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 90
ΧρώμαΚίτρινο / Πορτοκαλί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς3
Αριθμός βημάτων7
συνολικό ύψος145 έως 157 "
Βάθος πλατφόρμας130 "
Ύψος εξέδρας103 έως 115 "
Μήκος πλατφόρμας130 "
Στυλ πλατφόρμαςΔιπλή πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 432
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC RA10FT Πλατφόρμα Πρόσβασης Κυλιόμενο Φορτηγό Ψυγείο
€6,164.58 /μονάδα