TRI-ARC 7CY95 Crossover Ladder 4 Step 40 Inch Span Διάτρητο | AF3JBD

TRI-ARC 7CY95 Crossover Ladder 4 Step 40 Inch Span Διάτρητο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JBD Μοντέλο: 7CY95

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,586.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrossover Σκάλα
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
φινίρισμαΚίτρινο παλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος82 "
Συνολική έκταση40 "
Βάθος πλατφόρμας40 "
Ύψος εξέδρας40 "
Μήκος πλατφόρμας40 "
Span40 "
Βάθος βημάτων10 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο
Κάθετη απόσταση38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 295.2
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςSpanΤιμή
TRI-ARC 7CY89 Crossover Ladder 3 Step 20 Inch Span Perf | AF3JAX 7CY89372 "20 "30 "20 "20 "€1,859.09
TRI-ARC 7CY90 Crossover Ladder 3 Step 30 Inch Span Perf | AF3JAY 7CY90372 "30 "30 "30 "30 "€1,952.53
TRI-ARC 7CY91 Crossover Ladder 3 Step 40 Inch Span Serr | AF3JAZ 7CY91372 "40 "30 "40 "40 "€2,293.65
TRI-ARC 7CY92 Crossover Ladder 3 Step 50 Inch Span Perf | AF3JBA 7CY92372 "50 "30 "50 "50 "€2,387.08
TRI-ARC 7CY93 Crossover Ladder 4 Βήμα 20 ιντσών Άνοιγμα διάτρητο | AF3JBB 7CY93482 "20 "40 "20 "20 "€2,152.15
TRI-ARC 7CY94 Crossover Ladder 4 Βήμα 30 ιντσών Άνοιγμα διάτρητο | AF3JBC 7CY94482 "30 "40 "30 "30 "€2,245.58
TRI-ARC 7CY96 Crossover Ladder 4 Step 50 Inch Span Διάτρητο | AF3JBE 7CY96482 "50 "40 "50 "50 "€2,680.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC 7CY95 Crossover Ladder 4 Step 40 Inch Span Διάτρητο
€2,586.70 /μονάδα