TRACEABLE 4189 Θερμοκρασία / υγρασία Μετρητής 10 έως 95 Σχετική σειρά υγρασίας | AD2AKU 3LYW2

TRACEABLE 4189 Μετρητής θερμοκρασίας/υγρασίας 10 έως 95 Σχετικό εύρος υγρασίας

Στοιχείο: AD2AKU Μοντέλο: 4189Cross Ref: 3LYW2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής υγρασίας θερμοκρασίας
Τύπος μπαταρίας9V αλκαλικό
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
καλώδιο Μήκος40 "
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ1000 Σημεία
Εύρος σημείων δροσιάς-13.5 βαθμούς έως 120.1 βαθμούς F
Display1-3 / 8 "Υψηλή
Ακρίβεια υγρασίας+/- 2% RH Mid-Range, διαφορετικά +/- 4%
Ανάλυση υγρασίας0.0001
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
ΜνήμηΕλάχ. / Μέγ
Έλεγχος Dia.2 / 3 "
Μήκος ανιχνευτή8"
Σχετική σειρά υγρασίας10 σε 95%
Χρόνος Απόκρισης1 sec.
Θερμ. Ακρίβεια+/- 1 βαθμοί C (0 έως 40 βαθμοί C), διαφορετικά +/- 2 βαθμοί C
Θερμ. ΕύροςΤο 32 βαθμολογεί τους βαθμούς 122
Θερμ. ΑνάλυσηΠτυχία 0.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.95
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9025803500
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ μετρητή (Καταγραφή δεδομένων)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Διατίθεται προαιρετικό σύστημα καταγραφής δεδομένων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRACEABLE 4189 Μετρητής θερμοκρασίας/υγρασίας 10 έως 95 Σχετικό εύρος υγρασίας